PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
ねじ口規格(GL)GL-45
材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張り
耐熱温度(℃)200
●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●PTFEパッキン付きです。
用途ステンレススチールボトル用
型式GL-45
高さ(mm)27
ねじ規格GL-45
胴外径(Φmm)50
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
用途UN規格
容量(mL)1500
材質SUS
高さ(mm)201
口内径(Φmm)30
胴外径(Φmm)120
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格
容量(mL)1500
材質SUS
高さ(mm)201
胴外径(Φmm)120
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶
ワクチン・血清など大量の原料保存と移動
液体窒素、ディープフリーザーでの保存
仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%
材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)
ねじ口規格(GL)GL-45
耐熱温度(℃)-196~+260℃
●人間工学に基づいた設計のグリップで、移動の際に両手がふさがってしまう大容量ボトルも底抜けの心配なく安全で容易に持ち運べます。●安全に液を注ぐことができます。●ボトルに装着したままオートクレーブ可能です。●サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保しています。●ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありません。●取り外し不可のため他のボトルへの使いまわしはできません。
用途人間工学に基づいた設計のグリップボトルに装着したままオートクレーブ可能
サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保リトレースコード付ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありません
ねじ規格GL-45用
液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途HPLC等の移動相溶媒タンク用
材質ほうけい酸ガラス-1
ねじ規格GL45
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ・液切リング:PP
ねじ規格GL-45
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ規格GL-45
関連キーワード