8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス 材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス) 耐熱温度(℃)250(本体)
1本
2,290 税込2,519
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1箱(10個)
特価
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
黒蓋
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個 材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム ねじ規格GL-45
1袋(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷

●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム 口内径(Φmm)30
1箱(2個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)