EDWARDS

EDWARDSのページです。EDWARDSは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在100件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エドワーズ株式会社
所在地〒276-8523 千葉県八千代市吉橋1078-1
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
5,698税込6,268
1本(1L)ほか
当日出荷
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ティ EDWARDSティEDWARDS
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品
スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDSスピーディバルブ(ニトリル)EDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
ノズル(アルミ) EDWARDSノズル(アルミ)EDWARDS(1件のレビュー)
3,360税込3,696
1個
当日出荷から33日以内出荷
寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDSセンタリングリング(SUS316)&OリングEDWARDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷から46日以内出荷
寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
4,798税込5,278
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クランピングリング(ステンレス) EDWARDSクランピングリング(ステンレス)EDWARDS
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
アピエゾンTグリース EDWARDSアピエゾンTグリースEDWARDS
35,980税込39,578
1本(25g)
16日以内出荷
Tグリースは、その品質と粘着性で有名な、シリコンを含まない中温真空グリースです。 +10~+120℃の幅広い温度範囲で良好に機能します。 緩衝作用が高められています。 良好な静止摩擦力または付着力を示します。 20℃で蒸気圧は4.6 x 10-9 Torrです。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性静止摩擦力、付着力
ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDSブランキングフランジ(SUS316L)EDWARDS
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)2.5形状ブランキングフランジ
オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDSオイルミストフィルター EMFシリーズEDWARDS
34,980税込38,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
フォアライントラップ EDWARDSフォアライントラップEDWARDS
98,980税込108,878
1個
当日出荷
ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDSダイヤフラムバルブ(手動式)EDWARDS
30,900税込33,990
1個
当日出荷から43日以内出荷
形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エルボー(SUS316L) EDWARDSエルボー(SUS316L)EDWARDS
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボ
縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用ピース(SUS316L)EDWARDS
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
アピエゾンLグリース EDWARDSアピエゾンLグリースEDWARDS
42,980税込47,278
1本(50g)
13日以内出荷
Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
クロス EDWARDSクロスEDWARDS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L)形状クロス
フォアライントラップ用 オプション EDWARDSフォアライントラップ用 オプションEDWARDS
14,980税込16,478
1個
欠品中
アズワン品番1-3046-02仕様フォアライントラップ FL20K 交換用エレメント
縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用Tピース(SUS316L)EDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から97日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70EDWARDS
17,980税込19,778
1本(5L)
91日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19EDWARDS
39,980税込43,978
1箱(12本×1L)ほか
31日以内出荷から81日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続) EDWARDSE2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)EDWARDS
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷
加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転
フレキシブル配管 EDWARDSフレキシブル配管EDWARDS
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品
スウィングクランプ EDWARDSスウィングクランプEDWARDS
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
寸法C(mm)35
変換用センタリングリング&Oリング EDWARDS変換用センタリングリング&OリングEDWARDS
3,298税込3,628
1個
欠品中
アズワン品番6-7782-01材質ステンレス、Oリング/バイトン(R)タイプNW10/16寸法A(mm)10
AIM 交換用ボディーチューブアッセンブリ EDWARDSAIM 交換用ボディーチューブアッセンブリEDWARDS
30,980税込34,078
1個
欠品中
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMの交換用ボディーチューブアッセンブリです。 AIMボディチューブサービスキットに含まれるパーツを組み込んだ、アッセンブリーパーツです。
オイルミストフィルタ EDWARDSオイルミストフィルタEDWARDS
34,980税込38,478
1個(1個)
120日以内出荷
エルボ EDWARDSエルボEDWARDS
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズEDWARDS
249,800税込274,780特価
1台
当日出荷から93日以内出荷
稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
スクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキット EDWARDSスクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキットEDWARDS
67,980税込74,778
1セット
16日以内出荷
スクロールポンプnXDSシリーズ共通の交換用チップシールキットです。
ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDSロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキットEDWARDS
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
アピエゾンMグリース EDWARDSアピエゾンMグリースEDWARDS
18,980税込20,878
1本(25g)ほか
40日以内出荷
Mグリースは、シリコンおよびハロゲンを含まない高真空グリースであり、あらゆる種類の高真空用途に最適です。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
エドワーズ45オイル EDWARDSエドワーズ45オイルEDWARDS
19,980税込21,978
1本(1L)ほか
6日以内出荷
エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フレキシブルベローズ(SUS316L) EDWARDSフレキシブルベローズ(SUS316L)EDWARDS
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から47日以内出荷
寸法A(mm)102寸法B(mm)123形状フレキシブルベローズ
ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジ EDWARDSターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジEDWARDS
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用オイルカートリッジです。
構成部品オイルカートリッジ
WRG 交換用ボディーチューブアッセンブリ EDWARDSWRG 交換用ボディーチューブアッセンブリEDWARDS
116,980税込128,678
1個
46日以内出荷
ワイドレンジゲージWRGの交換用ボディーチューブアッセンブリです。
フォアライントラップ交換用活性アルミナ EDWARDSフォアライントラップ交換用活性アルミナEDWARDS
7,798税込8,578
1個(0.2kg)
6日以内出荷
インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”EDWARDS
349,800税込384,780
1台
21日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
ロータリーポンプ(EDWARDS) EDWARDSロータリーポンプ(EDWARDS)EDWARDS
279,800税込307,780
1個(1個)
120日以内出荷
加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
電源(V)単相100/200
フォアライントラップ EDWARDSフォアライントラップEDWARDS
99,980税込109,978
1個(1個)
120日以内出荷