アピエゾンAP101グリースEDWARDS31日以内出荷
AP101グリースは、シリコンを含まない焼き付き防止真空グリースです。
20℃で蒸気圧が10-5 Torr未満の低~中真空範囲での使用に最適です。
焼き付き防止特性を備えているため、焼き付きや腐食の影響を受ける可能性のある金属表面を効果的に保護し、潤滑剤になります。
ほとんどの溶媒に不溶で、水、アルコール、ケトン、エステルに耐性があります。
酸およびアルカリ水溶液、アルコール性アルカリ溶液、腐食性ガスからの攻撃に耐えます。
幅広い温度範囲での使用に適しています。
クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。
お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物