2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mグリースは、シリコンおよびハロゲンを含まない高真空グリースであり、あらゆる種類の高真空用途に最適です。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない) 使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑 危険物の類別非危険物 特性潤滑性
1本(25g)ほか
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない) 使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑 危険物の類別非危険物 特性潤滑性
1本(50g)ほか
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ