「アピエゾンl」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。
20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。
クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。
優れた潤滑性を提供します。
周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。
耐放射線性を備えています。
強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。
炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)
使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑
危険物の類別非危険物
特性潤滑性
Mグリースは、シリコンおよびハロゲンを含まない高真空グリースであり、あらゆる種類の高真空用途に最適です。
クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。
優れた潤滑性を提供します。
周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。
20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。
耐放射線性を備えています。
強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。
炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)
使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑
危険物の類別非危険物
特性潤滑性
Tグリースは、その品質と粘着性で有名な、シリコンを含まない中温真空グリースです。
+10~+120℃の幅広い温度範囲で良好に機能します。
緩衝作用が高められています。
良好な静止摩擦力または付着力を示します。
20℃で蒸気圧は4.6 x 10-9 Torrです。
強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。
炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封
使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑
危険物の類別非危険物
特性静止摩擦力、付着力
1本(25g)
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
関連キーワード