101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電源AC 吐出口径Φ15mm、BSP3/4 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
439,800 税込483,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)125×323×226.5 質量(kg)10 電圧(V)100-120、単相(50/60Hz) 電源AC 吐出口径Φ11mm、BSP3/8 吸込口径NW10 ポンプの種類油回転
1個
239,800 税込263,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集 トラスコ品番419-4799 適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ 質量(kg)1.1 アズワン品番1-3046-01
1個
98,980 税込108,878
当日出荷


ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷




ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用オイルカートリッジです。
構成部品オイルカートリッジ
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷


クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置 仕様サーマルプロテクタ付 寸法(mm)432×265×302.3 電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz) 電源AC 吐出口径NW25 騒音値(dB)(50/60Hz)52 吸込口径NW25 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集 トラスコ品番419-4829 適合機種A37315904、A37333934 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など 仕様サーマルプロテクタ付 トラスコ品番775-7760 材質アルミニウム、鋳鉄 寸法(mm)554×239×183 質量(kg)40 電圧(V)三相200 電源AC 到達圧力(Pa)0.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550 騒音値(dB)(50/60Hz)57 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

1個
1,279 税込1,407
6日以内出荷

エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エドワーズTWオイルは、ロータリーポンプオイルが反応性ガスや腐食性ガスに触れる可能性 のある用途向けに開発されました。 添加剤が加えられていない蒸留炭化水素ですが、不飽和化合物と芳香環は除去されています。 その結果、プロセスによっては最大で精製ミネラルオイルの20倍の耐久性を発揮します。 オイルの寿命が延びたことにより、オイル交換の間隔が長くなります。
用途蒸留、半導体、ケミカル ポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-49
1本(25g)
55,980 税込61,578
当日出荷


1個
14,980 税込16,478
当日出荷

形状ストレート ハンドル形状ローレット式 使用圧力900000~1×10-3Pa ベーク温度(℃)60 リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング) 材質(本体)アルミシリコン合金 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
30,900 税込33,990
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
1個(0.2kg)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

nEXT240/nEXT300/nEXT400のベアリング交換作業に必要な工具キットです。
構成部品ベアリングモジュールツール
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストフィルタMF100の交換用エレメントとガスケットです。
構成部品エレメント2本+ガスケット
1セット
60,980 税込67,078
6日以内出荷