7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電源AC 吐出口径Φ15mm、BSP3/4 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
439,800 税込483,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置 仕様サーマルプロテクタ付 寸法(mm)432×265×302.3 電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz) 電源AC 吐出口径NW25 騒音値(dB)(50/60Hz)52 吸込口径NW25 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など 仕様サーマルプロテクタ付 トラスコ品番775-7760 材質アルミニウム、鋳鉄 寸法(mm)554×239×183 質量(kg)40 電圧(V)三相200 電源AC 到達圧力(Pa)0.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550 騒音値(dB)(50/60Hz)57 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。 トラスコ品番456-0761 材質アルミニウム、鋳鉄 全長(mm)489 電源(V)三相200 全幅(mm)158 全高(mm)261 排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237 到達圧力(Pa)0.2 騒音値(dB)48 使用油ウルトラグレード19 口径【吸気口径】NW25
1台
339,800 税込373,780
21日以内出荷

逆流防止機構内蔵により停電などの停止時にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちますので、ポンプリーク弁が不要です。 多量の水蒸気を処理し、オイルを新鮮に保つガスバラスト付きです。
仕様(吸気・排気口)NW10・Φ11mm 質量(kg)10 サイズ(mm)142×320×189
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz) 電源AC 吐出口径NW25 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)