寸法B(mm)3.9
寸法C(mm)8
寸法C(mm)6
寸法D(mm)2.5
形状ブランキングフランジ
シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可
アズワン品番65-8769-49
1本(25g)
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
科学的用途と工業的用途の両方で、高温での使用に適したシリコンを含まない高真空グリースです。-10~+240℃の幅広い温度範囲で良好に機能し、+10~+110℃の温度で最適な一貫性を維持します。優れた熱伝達特性を備えています。作動部位から熱を逃がし、加熱の危険と、熱に弱い部品が損傷する危険を減少させます。良好な「静止摩擦力」または付着力を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可
アズワン品番65-8769-50
1本(25g)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
アズワン品番6-7782-01
材質ステンレス、Oリング/バイトン(R)
タイプNW10/16
寸法A(mm)10
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス
仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可
アズワン品番65-8769-51
1本(50g)
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
寸法A(mm)102
寸法B(mm)123
形状フレキシブルベローズ
寸法B(mm)500
形状フレキシブルパイプライン
関連キーワード