102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
電源(V)単相100/200
1個(1個)
279,800 税込307,780
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
67,980 税込74,778
16日以内出荷

エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション 仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ
1本(5L)ほか
17,980 税込19,778
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集 トラスコ品番419-4799 適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ 質量(kg)1.1 アズワン品番1-3046-01
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用オイルカートリッジです。
構成部品オイルカートリッジ
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ 仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
4,198 税込4,618
6日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出 仕様使用ポンプ:E2M0.7、E2M1.5及び低温起動用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量12000mL 危険物の性状非水溶性
1箱(12本×1L)
46,980 税込51,678
46日以内出荷

1個
1,279 税込1,407
6日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

科学的用途と工業的用途の両方で、高温での使用に適したシリコンを含まない高真空グリースです。-10~+240℃の幅広い温度範囲で良好に機能し、+10~+110℃の温度で最適な一貫性を維持します。優れた熱伝達特性を備えています。作動部位から熱を逃がし、加熱の危険と、熱に弱い部品が損傷する危険を減少させます。良好な「静止摩擦力」または付着力を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-50
1本(25g)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

宇宙船の潤滑油として開発されたオイルを原料とするポリフェニルエーテルです。 きわめて低い蒸気圧と卓越した熱安定性を持ち、他のオイルに比べて 表面湿潤の速度が遅く、"クリープ"の度合いが小さい傾向があります。 10-7 Pa未満の非常にクリーンな高真空および超高真空用途 (電子顕微鏡、質量分析、表面物理学など)で使用されています。 このような用途では、このオイルの優れた高真空性能とポンプ システムへの侵入傾向の低さが推奨理由となっています。 通常の運転温度において、化学的に安定し、耐食性があり、安全かつ無毒です。 オイル分解生成物(衝撃などに起因)は導電性を持つ傾向があります。 優れた潤滑品質を有し、真空システム機構の潤滑に使用できます。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、パワーバルブ、宇宙研究、放射線 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
109,800 税込120,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-49
1本(25g)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
1個(0.2kg)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
81,980 税込90,178
16日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

寸法(mm)476×333×397 質量(kg)48 電圧(V)単相100/200 電源AC 到達圧力(Pa)1 排気速度(50/60Hz)(L/min)583 吐出口径NW40 アズワン品番3-744-05 騒音値(dB)(50/60Hz)57 吸込口径NW40 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1個
1,598,000 税込1,757,800
10日以内出荷

加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)125×323×226.5 質量(kg)10 電圧(V)100-120、単相(50/60Hz) 電源AC 吐出口径Φ11mm、BSP3/8 吸込口径NW10 ポンプの種類油回転
1個
239,800 税込263,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置 仕様サーマルプロテクタ付 寸法(mm)432×265×302.3 電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz) 電源AC 吐出口径NW25 騒音値(dB)(50/60Hz)52 吸込口径NW25 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

nEXT85のベアリング交換作業に必要な工具キットです。
構成部品ピンスパナアダプタ、ベアリングモジュール引抜具、ベアリングプリロード測定セット
1セット
83,980 税込92,378
欠品中

nEXT240/nEXT300/nEXT400のベアリング交換作業に必要な工具キットです。
構成部品ベアリングモジュールツール
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストフィルタMF300の交換用エレメントとガスケットです。
構成部品エレメント4本+ガスケット
1セット
135,980 税込149,578
31日以内出荷

オイルミストフィルタMF100の交換用エレメントとガスケットです。
構成部品エレメント2本+ガスケット
1セット
60,980 税込67,078
6日以内出荷

ワイドレンジゲージWRGの交換用チューブです。
構成部品ピラニチューブアッセンブリ、ピラニハウジング、ガスケット(ネジおよびワッシャ各 4 個付き)
1セット
76,980 税込84,678
46日以内出荷

1個
116,980 税込128,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMのボディチューブ内部を構成する部品です。
1セット
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。 トラスコ品番456-0761 材質アルミニウム、鋳鉄 全長(mm)489 電源(V)三相200 全幅(mm)158 全高(mm)261 排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237 到達圧力(Pa)0.2 騒音値(dB)48 使用油ウルトラグレード19 口径【吸気口径】NW25
1台
339,800 税込373,780
21日以内出荷