カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • Avail(アベイル)(4)
  • LAPP(5)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • MEAN WELL(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(3)
  • PROGEAR(3)
  • PROST's(70)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • SK(新潟精機)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アズワン(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • スズキ(4)
  • スバル(6)
  • ホンダ(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • 三菱電機(2)
  • 安川電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg200」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APG200-XM-NW16 EDWARDS

    APG200-XM-NW16

    EDWARDS
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    92日以内出荷
    1 ライトリングによる圧力表示 新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。 2 コンパクトサイズ APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。 3 長くなったフィラメント 独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も 向上しました。 4 内蔵フィルター 内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。 5 幅広い電源に対応 15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。 6 取り付けが簡単 お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。 7 デジタル/アナログ Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。 8 セットポイントリレー Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
    用途分析機器 真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。 半導体 使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。 医薬 医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。仕様セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換材質真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26寸法(mm)63×37×37 (対辺寸法)質量(g)130フランジNW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ規格CE、UKCA出力シリアル:RS232またはRS485ケーブル長(m)100温度(℃)最高ベークアウト(電子機器非接触):150寸法A(mm)37精度大気圧~100hPa ±50%100hPa~1×103hPa ±15%1×103hPa~5×10-4hPa ±50%寸法B(mm)52寸法C(mm)11範囲1.8~9.2Vアナログ出力0~10再現性(%)100~1×103hPaの間で読み値の2保護等級40インターフェースワンプッシュ式測定範囲(hPa)大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr)保護機能内蔵フィルターコネクタ電気:RJ45/9ピンD-sub保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応インジケータステータス:360°高輝度LEDリング動作温度範囲(℃)5~60°供給電圧(V)直流15~48相対湿度(%RH)31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少対応ソフトウェアLabviewドライバー接点定格直流48V (最大) 500mAコントローラ互換性:TIC/ADC/TAG
  • ピラニゲージ APG200 - M-NW25 EDWARDS

    ピラニゲージ APG200 - M-NW25

    EDWARDS
    1個
    欠品中
    Edwardsの新しいAPG200シリーズ高性能コンパクトピラニゲージは、コンパクトなサイズ、LEDラ。イトニング、総合セットポイントと柔軟性のある接続部/出力により、あらゆる用途に最適な真空。ソリューションです。英国にあるEdwardsの生産施設では、数十年にわたり真空ゲージを設計、製造してきました。こ。の経験により性能を損なうことなくパッケージサイズを25%小型化したゲージを開発することが。できました。測定技術だけでなく電子機器の開発・製造技術も保有しているので、性能を最大限。に高めることに成功しました。APG200は各種のアップグレードと機能拡張により、小型化と柔軟性の高い出力という特長を生。かせる分析機器分野から、新しいインターフェイスとライトリングでシステムのメンテナンスを。改善できる半導体分野、さらにローカル圧力表示によりメインインターフェイスから離れた場所。で実験を監視できる研究開発分野まで、あらゆる真空市場に適しています。
  • ピラニゲージ APG200 - M-NW16 EDWARDS

    ピラニゲージ APG200 - M-NW16

    EDWARDS
    1個
    欠品中
    Edwardsの新しいAPG200シリーズ高性能コンパクトピラニゲージは、コンパクトなサイズ、LEDラ。イトニング、総合セットポイントと柔軟性のある接続部/出力により、あらゆる用途に最適な真空。ソリューションです。英国にあるEdwardsの生産施設では、数十年にわたり真空ゲージを設計、製造してきました。こ。の経験により性能を損なうことなくパッケージサイズを25%小型化したゲージを開発することが。できました。測定技術だけでなく電子機器の開発・製造技術も保有しているので、性能を最大限。に高めることに成功しました。APG200は各種のアップグレードと機能拡張により、小型化と柔軟性の高い出力という特長を生。かせる分析機器分野から、新しいインターフェイスとライトリングでシステムのメンテナンスを。改善できる半導体分野、さらにローカル圧力表示によりメインインターフェイスから離れた場所。で実験を監視できる研究開発分野まで、あらゆる真空市場に適しています。