ピラニゲージ APG200 - M-NW16
Edwardsの新しいAPG200シリーズ高性能コンパクトピラニゲージは、コンパクトなサイズ、LEDラ
イトニング、総合セットポイントと柔軟性のある接続部/出力により、あらゆる用途に最適な真空
ソリューションです。
英国にあるEdwardsの生産施設では、数十年にわたり真空ゲージを設計、製造してきました。こ
の経験により性能を損なうことなくパッケージサイズを25%小型化したゲージを開発することが
できました。測定技術だけでなく電子機器の開発・製造技術も保有しているので、性能を最大限
に高めることに成功しました。
APG200は各種のアップグレードと機能拡張により、小型化と柔軟性の高い出力という特長を生
かせる分析機器分野から、新しいインターフェイスとライトリングでシステムのメンテナンスを
改善できる半導体分野、さらにローカル圧力表示によりメインインターフェイスから離れた場所
で実験を監視できる研究開発分野まで、あらゆる真空市場に適しています。
- 内容量
- 1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ