2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz) 電源AC 吐出口径NW25 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。
電圧(V)100/200 電源AC モーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。 最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5 吐出口径NW25 騒音値(dB)(50/60Hz)48 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
249,800 税込274,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ