稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)125×323×226.5
質量(kg)10
電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)
電源AC
吐出口径Φ11mm、BSP3/8
吸込口径NW10
ポンプの種類油回転
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質アルミニウム、鋳鉄
電源AC
吐出口径Φ15mm、BSP3/4
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、
低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。
ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。
無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
オイルの逆流防止機構付です。
ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など
仕様サーマルプロテクタ付
トラスコ品番775-7760
材質アルミニウム、鋳鉄
寸法(mm)554×239×183
質量(kg)40
電圧(V)三相200
電源AC
到達圧力(Pa)0.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550
騒音値(dB)(50/60Hz)57
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
1台
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
電源(V)単相100/200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。
このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、
基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。
ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、
熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。
抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの
高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション
仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード