カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
- オーエッチ工業(3)
- 水本機械製作所(3)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- StarTech.com(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- サンコー(タイタン)(1)
- スリーエッチ(1)
- タコマン(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ACE(エース)(1)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
- オチアイ(1)
- アドバンスソフトウェア(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e環」の検索結果

USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル
LINDY¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブルです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)の伝送および充電規格に対応しています。 オーディオおよびビデオ送信用の DisplayPort 1.4 Alternate Modeに対応。 最高解像度8K@60Hz、高画質でオーディオおよびビデオ伝送に対応。 パワーデリバリ60W充電に対応。 アクティブなIC信号の調整を強化し、より長い伝送距離を提供しています。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性があります。 ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。その他【線材】31AWG/32AWG/34AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen 2コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)プラグニッケルメッキ最大解像度7680×4320@60Hz材質(カバー)TPEケーブル外径(Φmm)5.3材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.3USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)10変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブ ケーブル
LINDY¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷DisplayPort1.2に対応、最高解像度は4K@144Hzです。USB3.2Gen210Gbpsの伝送に対応しています。USB3.1、USB2.0、USB1.1との下位互換性があります。USBPD3.0、最大電力60Wの充電を対応しています。映像出力、データ伝送、と電源供給が同時に行えます。アクティブなIC信号強度を調整し、より長距離の接続を提供しています。編組ワイヤーと弾みを防ぐワイヤーが含まれており、効果的にノイズの遮断と引張抵抗、耐屈曲性があります。TypeCコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性。ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。仕様●接点材料:黄銅●線材規格:24AWG/28AWG/21AWG/28AWG●DisplayPort 1.2 、USB 3.2 Gen 2色ブラックタイプ円形ケーブル長(m)10最大解像度3840×2160@144Hz材質(カバー)TPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅、光ファイバー線径(mm)6.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)アルミニウム合金