無線タイプ温湿度データロガー WeeziDotPROGES PLUS4日以内出荷
電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。
用途ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など寸法(mm)Φ38、厚さ15測定範囲ー40~+85℃/0~100%RH質量(g)19精度±0.5℃/±4%RH分解能0.1℃/0.1%RH通信方法2.4GHz帯 無限通信ー最大60m電池CR2477材質(樹脂部)ABS樹脂記憶容量【データ】6000データ防塵防水性能IP52測定間隔1分~6時間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、RoHS、電波法認証電池寿命(年)最大5