ブランド: Eppendorf(エッペンドルフ)すべて解除
epT.I.P.S. Motion フィルター(滅菌) 0030 015シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 36,980税込 ¥ 40,678
1パック(960本)
3日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様 単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free アズワン品番 61-0167-85
InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
仕様 フラスコ容量:6 アズワン品番 63-8459-08
マイクロピペット リファレンス2 6本パック Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
エッペンドルフの最高級ピペット。人間工学に基づいたデザインに加え、ユーザーに信頼できる正確な結果と安全性、長期の耐用期間を持つ堅牢性を提供します。革新的なワンボタンでの操作は、迅速かつ容易なだけではなく、エアロゾルを削減してユーザーとサンプル、ピペットが安全に保護されます。ワンボタン操作なので迅速で作業を容易にし、さらにエアロゾルの効果的な削減が可能です。不慮のチップ排出を防止するため、ボタン感触がよりわかりやすくなりました。
仕様 パック内容 リファレンス2 0.1~2.5μL, 0.5~10μL, 2~20μL (イエロー), 10~100μL, 20~200μL, 100~1,000μL 各1本 epT.I.P.S. Box 2.0 各容量計6箱 6本架ピペットスタンド1台 ピペット型ボールペン アズワン品番 67-3002-89
サイクルマネージャー X50 Eppendorf(エッペンドルフ) 5日以内出荷
CycleManager X50 Software
仕様 サーマルサイクラーの操作・管理ソフトウェア アズワン品番 65-5711-14
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様 ΦL×W(mm) :8.2 深さ(mm) :26.4 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×0.5mLチューブ アズワン品番 61-0165-43
ロッキングクリップ Eppendorf(エッペンドルフ) 5日以内出荷
マルチチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止
仕様 入数:2個入(4-ch) アズワン品番 65-5710-59
InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
仕様 ユニバーサルプラットフォーム アズワン品番 63-8459-07
InnovaR 44/44R用アルミニウムプラットフォーム M1282シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
仕様 76×46cm(30×18インチ) 他の76×46cmプラットフォームと互換性なし スティッキーパッドプラットフォーム、スティッキーパッドは別売 アズワン品番 63-8458-67
ep Dualfilter T.I.P.S.R Forensic DNA Grade 0030 077シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1式(10ラック×96本)
3日以内出荷
ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染からの保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾル1)と生体分子をほぼ100% ブロックします。このフィルター効果は複数の厳密に設計された孔サイズを使用して達成されています。サンプルへ向く層は液滴、撥ね、エアロゾルから保護します。ピペットのノーズコーンに面している層は、汚染に対する2番目の障壁として機能し、高い信頼性で生体分子をブロックします。所定の空気透過率が、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注を保証します。▼エアロゾルと生体分子に対する二重の保護▼ピペットおよびサンプルを二重に保護▼PCR 阻害物質フリー▼EppendorfPCRclean/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeから選べます▼ドイツのハノーバーにある Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格しています▼それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。
仕様 容量範囲:2~20μL 長さ:53mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf Forensic DNA Grade 10ラック × 96本 アプリケーション:DNA アプリケーション(例:PCR)、RNA アプリケーション(例:遺伝子発現分析)、タンパク質アプリケーション(例:抗体研究、細胞培養アプリケーション(例:培地)、放射性物質を使用するアプリケーション、エアロゾル1)を生成する液体を使用する全てのアプリケーション。 滅菌済 アズワン品番 63-8456-56
アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様 材質:ETFE GL45~GL40 アズワン品番 65-5711-01
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様 セット内容:0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 アズワン品番 65-2757-19
Heightアダプター mm 5075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様 単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番 61-0164-17
Heightアダプター mm 5075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様 単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番 61-0164-11
エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1箱(4袋×50本)
当日出荷
丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
仕様 DNA LoBind/核酸低吸着性チューブ 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル PCR clean Human DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-free アズワン品番 65-8988-80
InnovaR 2150用交換可能なプラットフォーム 61×46cm(24×18インチ)フェノール樹脂 M1194シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
仕様 フラスコ容量:8 アズワン品番 63-8458-61
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様 セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート・ゲル・反応容器の充填 アズワン品番 65-2757-21
スティッキーパッドアダプターキット Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
仕様 セット内容:陽極酸化処理アルミニウム板材×2、各15.2×45.7cm(6×18in) アズワン品番 63-8460-23
Xplorer plus Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む アズワン品番 65-3744-59
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様 ΦL×W(mm) :130×88 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1600 リッド:有 サーモトップ:有 ディープウェルプレート96/500用 リッド付き アズワン品番 63-8459-43
吸引伸縮チューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 5日以内出荷
Eppendorf Top Buret用
仕様 トップビュレット用 2.5mL、5mL、10mL、25mL、50mL、100mL用 アズワン品番 65-5711-06
InnovaR 2000用プラットフォーム 33×28cm(13×11インチ)ステンレススチール製 Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
仕様 フラスコ容量:20 アズワン品番 63-8459-36
InnovaR 2000用プラットフォーム 33×28cm(13×11インチ)ステンレススチール製 Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
仕様 フラスコ容量:60 アズワン品番 63-8459-18
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1パック(10枚×48本)
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様 容量範囲:0.25-2.5mL 長さ:115mm カラーコード:赤色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(48本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番 65-2757-18
ドロワーラック, ドロワー高 Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
仕様 外寸:W 140mmxD 563mm ドロワー高さ:102mm ラック高さ:431mm フリーザー内の最大ラック数:18 ラック内の最大ボックス数:16 フリーザー内の最大ボックス数:288 単位:1個 アズワン品番 63-8461-03
Xplorer plus Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む アズワン品番 65-3744-60
ラックスキャン Eppendorf(エッペンドルフ) 5日以内出荷
「保存容器にはラベルを付ける必要がある」、しかし現実には冷凍庫にはラベルが付いていない、またはラベルが読めない容器が往々にしてあるものです。エッペンドルフのクライオストレージバイアルは認識しやすいラベリングとその容器・滅菌バリエーションによって様々なニーズにお応えできる便利なツールです。3通りのコードで1本づつラベリング済み0.5・1.0・1.5・2.0・4.0mLの5種類の容器各容量で滅菌済・未滅菌の2種類をご準備サンプルIDが必要ですか?3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。1次元バーコード(側面)鮮明な数字(側面)ECC200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)バイアルを分類しますか?ラック入りで扱いやすいキャップを付けますか?ャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持バイアルの紛失を恐れていますか?リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能ラックスキャンbおよびsはバーコードの読み取り、データの蓄積を行うシステムです。ラックスキャンbはクライオストレージバイアルラックの底面をスキャンすることで、ラック内のバイアル情報を一気に読み取ることが出来ます。ラックスキャンsはbモデルに取り付けるアクセサリで、ラック自体のバーコードを読み取ることが出来ます。1本づつ読み取る手間を省き、96本もしくは48本分を一気に処理ラックに入ったままの状態で読み取り可能
仕様 クライオストレージボックスの側面読み取り用コードスキャナー、RackScan b用アクセサリー アズワン品番 65-3745-41
InnovaR 2000用プラットフォーム 33×28cm(13×11インチ)ステンレススチール製 Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
仕様 フラスコ容量:12 アズワン品番 63-8459-37