絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,928)
- MAZDA(マツダ)(216,462)
- Panasonic(パナソニック)(29,340)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,536)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,754)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

アングルローター 5425用 5495シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷最大遠心力:18565×g(15060rpm) スピンコラム18本まで安全に遠心操作可能なエッジが高くなったローター エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き仕様FA-18×2-Kitアズワン品番63-8459-84
スイングローター S-96x0.2-PCR 5425用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷最大遠心力:3217×g(6000rpm) 新規スイングバケット ローター 12本の×8 PCR ストリップ0.1/0.2mL か4枚の×1/4 twin.tec PCR プレート 96、スカートなし分割可能または容量0.2mLの96×PCR チューブ用アズワン品番63-8459-40
アングルローター 5425用 5495シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き仕様FA-24×2アズワン品番63-8459-39
アングルローター 5425用 5495シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:10×Eppendorf Tubes®; 5.0mL エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き仕様FA-10×5アズワン品番63-8459-12
アングルローター 5425用 5495シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷最大遠心力:21330×g(15060rpm) 最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き 耐薬品性を向上させたPTFEコーティング仕様FA-24×2-PTFEアズワン品番63-8459-11
リサーチプラス V
Eppendorf(エッペンドルフ)¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷容量連続可変、オートクレーバブル水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリットエタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)容量(mL)0.25~2.5カラーコード赤チャンネル数1アズワン品番63-8456-16オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
Serological Pipets
Eppendorf(エッペンドルフ)¥26,980~税込¥29,678~1箱(400本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa包装形態個包装使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
epTIPSセット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥47,980税込¥52,7781箱(1920本)8日以内出荷初めて、マイクロピペットチップには弾力性のある成形溝があります。 これらは、作動力を最小限に抑えながら、完璧なシールを可能にするのに必要なだけチップを伸ばすことを可能にします。ピペットとチップのこの完全に調整されたシステムを使用することのあなたの利点は、減少したチップの取り付けと排出力と組み合わされた際立ったそして信頼性のあるチップフィットと堅さです。新しいマイクロピペットチップは非常に細かいチップ形状と、完璧なチップアラインメントを可能にする並外れた同軸性を備えているため、384 ウェルすべてを完全に打つのは簡単ではありません。
Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800~税込¥208,780~1本翌々日出荷から7日以内出荷操作しやすい"Up is up and down is down"★TM☆方式のロッカースイッチです。 ダイヤルで簡単に操作モードを選択可能です。 日本語を含む複数の言語に対応。 カラーディスプレーにはすべてパラメータをわかりやすく表示。 PhysioCare Concept~Rに基づいた設計です。 正確で再現性の高い操作が可能です。 自動連続分注モードやミキシングモードを搭載しています。
Xplorer plus 1ch
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷から6日以内出荷エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。 シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL~10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。 9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。 Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。 その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。 Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL~10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。チャンネル数1
リサーチ+M
Eppendorf(エッペンドルフ)¥169,800~税込¥186,780~1本4日以内出荷スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最小の力で最適な状態に装着できます(5mL、10mLタイプを除く)。 市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。 熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーForton(R)をピストン部に使用しています。 丸ごとオートクレーブ可能です。 Eppendorf Research plusメカニカルピペットは50 年以上にわたる液体ハンドリング技術の革新を引き継いでおり、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。今日入手可能な最も安全で人間工学的なピペットの1つを提供します。Research plusマイクロリットルピペットは、お客様の毎日の実験室作業における健康を守ります。よく知られているEppendorfPhysioCare Concept(R)の先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を大部分軽減します。 Research plusは、Eppendorf製品ファミリーで最軽量かつの最低操作力によるピペット系列です。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーのEppendorf電子ピペットしかありません。優れた柔軟性をお楽しみいただき、固定または可変容量のシングルチャンネルピペットと8、12、16、24チャンネルのマルチチャンネルピペットオプションから選択してください。
リサーチプラス V 0.25-2.5mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。 重量、滴定力の違いを実感してください:超軽量メカニカルピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。 スプリングロードチップコーン(1 mLまでのすべてのピペットで使用可能)最小限のチップ取り付け力でストレスを軽減するのに役立ちます。 Eppendorf Research plusの低いチップ排出力(3.6 N)。 エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる。 除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。色レッドアズワン品番63-8456-16操作方式手動容量範囲(mL)0.25~2.5
エッペンドルフエクスプローラ+
Eppendorf(エッペンドルフ)¥379,800~税込¥417,780~1本4日以内出荷手動タイプと電動タイプがあります。 手動タイプのResearch plusは、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。 電動タイプのXplorerは、さまざまな機能を備えた直感的かつ正確に調節可能なパラメーター、疲労のないピペッティング、再現性のある正確な結果が必要な場合に理想的な機器です。 異なる容器タイプおよびフォーマット間での複数のサンプル移送が可能です。 4~12個のサンプルを同時に分注できるため、何度もピペッティングする必要がありません。貴重な時間を節約できるだけでなく、結果の再現性もさらに向上します。 間隔コントロールを使用することにより、分注元と分注先の容器の切り替えが簡単になります。 さまざまなプレート形式用に設定されたスケールを使用して、手動で簡単に調整できます。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを384,96,48,24または12ウェルプレートに合わせるだけです。これにより、手動で調節ノブを操作し、2つのフォーマット間を素早く切り替えることができます。
エクスプローラー用回転充電スタンド
Eppendorf(エッペンドルフ)¥92,980税込¥102,2781個当日出荷ピペットをスタンドにかけると充電を開始します。仕様エッペンドルフ用、エクスプローラー用材質本体/ASA樹脂・PC(ポリカーボネート)・シリコン、充電部/ニッケル掛数(本)6アズワン品番1-7393-14
充電ホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合電動Multipette用アズワン品番63-8456-39
充電ホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合Xplorer/plus用アズワン品番63-8456-38
ピペットホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合電動Multipette用アズワン品番63-8456-36
ピペットホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合Xplorer/plus用アズワン品番63-8456-35
ピペットスタンド2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥21,980税込¥24,1781個欠品中汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 今までにない新しい製品でMultipette M4 を架けられます。 さらに、ホルダーの交換によりResearchPlus やReference 2 にも対応します。適合Multipette M4用タイプ1本架けアズワン品番63-8456-33
充電スタンド2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。適合電動Multipette用タイプ1本架けアズワン品番63-8456-32
充電スタンド2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥47,980税込¥52,7781個12日以内出荷汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。適合Xplorer/plus用タイプ1本架けアズワン品番1-7393-13
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥26,980~税込¥29,678~1箱(100本×4袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌滅菌済温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
マイクロチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)ほか翌日出荷から4日以内出荷セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。材質PP
連続分注ピペット(マルチペット)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から4日以内出荷別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。タイプピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメントシステムチャンネル数1オートクレーブの可否不可ラベルACTラベル:はい
マスタークリアーリアルタイムPCRフィルム
Eppendorf(エッペンドルフ)¥49,980税込¥54,9781箱(100枚)4日以内出荷光透過率を最大にするため最適化 堅いシーリングに最適 最適なパッケージングで便利さが向上アズワン品番61-0169-78
PCR シールフィルム
Eppendorf(エッペンドルフ)¥26,980税込¥29,6781箱(100枚)4日以内出荷効率的な粘着シーリングにより PCR中の蒸発による損失を予防 残存なしでプレートから除去 PCR中の高温により粘着性が最大になります 透明フィルムを通じてサンプルを視覚的にモニタリング可能アズワン品番61-0169-29
PCR シールホイル
Eppendorf(エッペンドルフ)¥26,980税込¥29,6781箱(100枚)4日以内出荷効率的な粘着シーリングにより PCR中の蒸発による損失を予防 残存なしでプレートから除去 PCR中の高温により粘着性が最大になります 貫通が容易 ピペットチップのこびり付き無し(自動システムに最適)アズワン品番61-0169-30
ツインテクリアルタイムPCRプレート96スカートレス
Eppendorf(エッペンドルフ)¥19,980税込¥21,9781箱(20枚)4日以内出荷反射が優れたホワイトウェル 高い機械的安定性 効果的なシーリングのために高くしたリム スカート付きおよびセミスカート付きフレーム 薄い壁による最適な熱伝達効率 オートクレーブ可能(121℃、20 分) バーコードを利用可能(必要に応じて)ウェル数96単位20枚
ツインテクリアルタイムPCRプレート96セミースカート
Eppendorf(エッペンドルフ)¥30,980税込¥34,0781箱(25枚)4日以内出荷反射が優れたホワイトウェル 高い機械的安定性 効果的なシーリングのために高くしたリム スカート付きおよびセミスカート付きフレーム 薄い壁による最適な熱伝達効率 オートクレーブ可能(121℃、20 分) バーコードを利用可能(必要に応じて)ウェル数96
ツインテクリアルタイムPCRプレート96スカート
Eppendorf(エッペンドルフ)¥30,980税込¥34,0781箱(25枚)4日以内出荷反射が優れたホワイトウェル 高い機械的安定性 効果的なシーリングのために高くしたリム スカート付きおよびセミスカート付きフレーム 薄い壁による最適な熱伝達効率 オートクレーブ可能(121℃、20 分) バーコードを利用可能(必要に応じて)ウェル数96
ツインテクmicrobiology PCRプレート384
Eppendorf(エッペンドルフ)¥21,980税込¥24,1781箱(10枚)4日以内出荷滅菌済み、個別ブリスター包装 PCR clean保証 加えて bacterial DNA-free 最高の純度や bacterial DNA freeの証明が必要なあらゆるアプリケーション用 バーコードを利用可能(必要に応じて) リアルタイム PCRにも適用可能ウェル数384
ツインテクPCRプレート 384 スカート
Eppendorf(エッペンドルフ)¥38,980税込¥42,8781箱(25枚)翌々日出荷から4日以内出荷バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート 積み重ね可能 SBSの推奨フットプリント内 ほとんどの一般的な384ウェルサーマルサイクラー、特に Eppendorf Mastercycler pro 384に最適 最大40 μLのウェル容量 バーコードを利用可能(必要に応じて) リアルタイム PCRにも適用可能ウェル数384
ツインテクPCRプレート96 Lobind
Eppendorf(エッペンドルフ)¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)翌々日出荷から4日以内出荷最高の回収率により解析結果を改善 バーコードを利用可能(必要に応じて) リアルタイム PCRにも適用可能 非常に硬いねじり耐性のあるポリカーボネートフレーム OptiTrack マトリックスで素早いサンプルの識別とピペット操作エラーの低減 効果的なシーリングのために高くしたウェルのリムは、二次汚染のリスクも削減します バッチテスト済み、DNA, DNase, RNaseおよび PCR inhibitors free を認証済みです (PCR clean)色カラーレスウェル数96
ツインテクmicrobiology PCRプレート96
Eppendorf(エッペンドルフ)¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)4日以内出荷滅菌済み、個別ブリスター包装 PCR clean保証 加えて bacterial DNA-free 最高の純度や bacterial DNA freeの証明が必要なあらゆるアプリケーション用 バーコードを利用可能(必要に応じて) リアルタイム PCRにも適用可能ウェル数96
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら