サーモラック CB 100μLEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Rotor-Gene チューブ用アズワン品番61-0164-29
サーモブロック DWP 2000Eppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
epMotion用オプション
仕様ディープウェルプレート 96/2000用 対応機種:epMotion 5070、5073、5075アズワン品番65-3744-98
セーフティプラグ 赤 5個入Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
Reference 2 Red safety plug CAL
仕様工場調整の変更用アズワン品番65-5710-67
Vac リッドEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5075v, 5075vt Vac リッド用マット付きアズワン品番61-0164-37
epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズEppendorf(エッペンドルフ)¥45,980税込¥50,578
1ケース(2304本)
3日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 リロード(詰め替え用)アズワン品番61-0167-74
追加シェルフEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様付着細胞の静置培養用アズワン品番63-8460-19
交換用水トレイEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様本体購入時に1個同梱されていますアズワン品番63-8461-55
グリッパーホルダーEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5073 5075アズワン品番61-0164-22
Vac ホルダーEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5075v, 5075vtアズワン品番61-0164-36
epT.I.P.S. Motion フィルター, リロード 0030 014シリーズEppendorf(エッペンドルフ)¥69,980税込¥76,978
1式(2304本)
3日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)アズワン品番63-8460-12
廃棄ボックスEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075アズワン品番61-0164-18
ユニバーサルスタッキングプレートEppendorf(エッペンドルフ)5日以内出荷
CellXpert C170/i以外のユニットを上に乗せるときに使用。キャスター付きスタンド(6731070093)と併せて使用します。
仕様次の互換性のあるCO2インキュベーターで CellXpertR C170i または C170 を積み重ねるため GalaxyR 170 R または S、Thermo Scientific Heracell VIOS 160i、PHCbi MCO-170(旧 Panasonic)、Binder CB 170アズワン品番65-3745-39
epT.I.P.S. Motion フィルター, Safe-Rack 0030 014シリーズEppendorf(エッペンドルフ)¥34,980税込¥38,478
1パック(960本)
3日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼チップ再利用機能にはepT.I.P.S. Motion SafeRacksを推奨(エタノールウォッシュなど)▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-77
キュベットラック 1式 2個入Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86~121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様30本用, ガラスまたはプラスチックキュベット用 2個組, ポリプロピレン製,ポジション番号付き, オートクレーブ可能 30個用, 2ラックアズワン品番63-8462-48
リザーバーラックモジュールepT.I.P.S. MotionEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック, Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。アズワン品番63-8459-87
ラック 1.5/2.0mL用 24本立Eppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却不可アズワン品番63-8459-85
ラック 0.5mL用 24本立Eppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却不可アズワン品番63-8459-56
ラック ILMN tubesEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Illumina 社 NGS 試薬バイアル用ラック、加熱・冷却不可アズワン品番63-8459-54
リザーバーラックモジュールPCREppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック, Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。アズワン品番63-8459-10
サーモラック 5075 751シリーズEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Qiagen 社 Rotor-Disc 72/100用アクセサリーアズワン品番63-8458-96
サーモラック 5075 751シリーズEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Qiagen 社 Rotor-Disc 72/100用アクセサリーアズワン品番63-8460-37
リザーバーラックモジュールNGSEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック, Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。アズワン品番63-8459-21
リサーチプラス F 200μL 3124 000.083Eppendorf(エッペンドルフ)6日以内出荷
スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最適な状態に装着できます(5mL、10mLタイプを除く)。
市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。
熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーForton(R)をピストン部に使用しています。
丸ごとオートクレーブ可能です。
水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。
カラーコードイエロー分注範囲(μL)200チャンネル数1
電動ピペット XplorerEppendorf(エッペンドルフ)6日以内出荷
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。
吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
ストレージボックス 3×3 2個Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。
-86℃までの凍結保存。
レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル
を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します
オートクレーブ可能(121℃、20 min)。
サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。
薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。
異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用高さ(mm)89材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可能 121℃ 20分仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き本数9本用
Serological PipetsEppendorf(エッペンドルフ)¥26,980~税込¥29,678~
1箱(400本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets.
Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。
鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。
ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。
製品を安全に保管するための小口付き外箱。
個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。
USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。
Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。
無菌性保証レベルSAL 10-6
検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。
細胞毒性なしの保証付き。
仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa包装形態個包装使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)