絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
715件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    45,980税込50,578
    1式(2304本)
    3日以内出荷
    自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
    仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。 リロード(詰め替え用)材質プラスチックアズワン品番63-8460-69
  • プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 10mL 50個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,798税込7,478
    1個(50個)
    当日出荷
    Filter 10ml (50 pcs.)
    アズワン品番65-5710-75
  • Combitips advanced50mL 百本 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Combitips advanced50mL 百本

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    27,980税込30,778
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量範囲(mL)50
  • Combitips advanced25mL 百本 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Combitips advanced25mL 百本

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷
    容量範囲(mL)25レッド
  • チップホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)

    チップホルダー

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    チップホルダーepMotion 96(R) Flex用ep T.I.P.S Motion Reloads 用。ポジションスライダーの右ポジションにチップホルダー設置。
    アズワン品番69-6999-16
  • リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    319,800税込351,780
    1ケース(4セット)
    6日以内出荷
    スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
    内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
  • 遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    遠心機用ローター (5430/5430R用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    209,800税込230,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
  • 遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    遠心機用ローター (5430/5430R用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 丸型バケット用アダプタ Eppendorf(エッペンドルフ)

    丸型バケット用アダプタ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    12,980税込14,278
    1組(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 電動ピペッター Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペッター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    76,980税込84,678
    1個(1個)
    翌日出荷
    軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
    仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
  • ボトルトップディスペンサー Varispenser2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー Varispenser2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    63,980税込70,378
    1個(1個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
    オートクレーブの可否
  • ボトルトップディスペンサー Varispenser2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー Varispenser2

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    53,980税込59,378
    1個(1個)
    4日以内出荷
    試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。
    オートクレーブの可否
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ)

    チューブ立て

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,798税込9,678
    1組(2個)
    3日以内出荷から91日以内出荷
    コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
    材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
  • チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ)

    チューブ立て

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    4,098税込4,508
    1組(4個)
    3日以内出荷
    コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
    材質PP滅菌オートクレーブ可架数25/50mL×1耐熱温度(℃)-86~121入数(個)4
  • スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)

    スマートブロック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    96,980税込106,678
    1個(1個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • スイングロータ Eppendorf(エッペンドルフ)

    スイングロータ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様滴下容量:3000×g
  • サーモトップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    サーモトップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    80,980税込89,078
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • エッペンドルフチューブ(3810X) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(3810X)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
    材質PP容量(mL)1.5、滴下:30000×gタイプサンプリングチューブ(3810X)規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌使用温度(℃)-86~100グレードPCRクリーン入数1000本×1袋オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind滅菌
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    25,980税込28,578
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
    仕様滴下容量:19500×g
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,798税込10,778
    1箱(150本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。
    仕様滴下容量:17000×g容量(mL)25
  • エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフ(R)ピペット用チップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バルク包装でリーズナブルなタイプです。
    入数500本×2袋
  • エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフ(R)ピペット用チップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    81,980税込90,178
    1箱(3840本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
    規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
  • エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1式(200本)
    4日以内出荷
    Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
    仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合、未滅菌カラーレス容量(mL)5キャップタイプスクリューキャップ底形状コニカルアズワン品番63-8462-13
  • エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式 200本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,798税込10,778
    1式(200本)
    4日以内出荷
    Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
    仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合カラーレス容量(mL)5温度範囲(℃)-86~80(クリップ使用時100以下)キャップタイプスナップキャップ最大遠心力(G)25000底形状コニカルアズワン品番63-8462-40
  • ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    29,980税込32,978
    1セット(10ラック×96本)
    翌日出荷
    ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック。▼エアロゾル1)からの信頼できる保護。▼PCR inhibitorフリー。▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護。▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。
    長さ(mm)55黄色容量(μL)2~200アズワン品番65-0261-69
  • ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    36,980税込40,678
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
    材質ポリプロピレン容量(μL)2-200アズワン品番68-0506-59入数96本/トレイ×10
  • ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    34,980税込38,478
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
  • エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    16,699税込18,369
    1箱(4袋×50本)
    3日以内出荷
    丁度良いサイズで取り扱いが簡単。▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。。最高級の材質。▼透明性が高くペレットの視認が容易。▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用。。2種類のキャップ。▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ。▼より安心して扱えるスクリューキャップ。▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能。。50 mL コニカルチューブと同じ太さ。▼既存の機器を利用可能。▼耐遠心力 17,000 x g
    仕様●Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ●容量:25.0mL●フタ:スクリューキャップ●該当のキャップ:スクリューキャップ●底の形状:コニカル●最大遠心力:17,000×g●温度範囲:-86~100℃●オートクレーブ不可●チューブ:ポリプロピレン(PP)●キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)●純度レベル●▼PCR clean●▼Human DNA-free●▼DNase-free●▼RNase-free●▼PCR inhibitor-freeアズワン品番65-8988-81
  • 吸引伸縮チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    吸引伸縮チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    Eppendorf Top Buret用
    仕様●トップビュレット用●2.5mL、5mL、10mL、25mL、50mL、100mL用アズワン品番65-5711-06
  • ロッキングリング Eppendorf(エッペンドルフ)

    ロッキングリング

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    シングルチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止
    仕様●シングルチャンネルピペットのスプリングアクションをロック●容量範囲:2.5μL - 1,000μL容量範囲(μL)2.5~1000アズワン品番65-5710-62
  • リサーチプラス 赤色調整シール ADJ 5個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス 赤色調整シール ADJ 5個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    369税込406
    1個(5個)
    4日以内出荷
    Eppendorf Research(R) plus用
    仕様●カラー:赤アズワン品番65-5710-61
  • リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    259,800税込285,780
    1本
    4日以内出荷
    チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴
    仕様●チャンネル数:8チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μLチャンネル数4容量範囲(μL)5~100アズワン品番65-3697-52操作方式電動
  • プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    2.5mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
    仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●2.5mLピペット用●カラーコード:赤色セット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-68
  • ピペットホルダー 壁架式 イージーペット 3用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー 壁架式 イージーペット 3用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    Easypet(R) 3用
    仕様●ウォールマウントアズワン品番65-5710-80
  • ノーズコーンO-リング 1200μL 24個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ノーズコーンO-リング 1200μL 24個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    3,598税込3,958
    1個(24個)
    4日以内出荷
    赤色。マルチチャンネルピペットボトムパーツ用
    仕様●容量範囲:50 - 1,200μL●入数:1 セット(24個入)●3122、4860、4861共用容量範囲(μL)50~1200アズワン品番65-5710-73
  • チューブホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)

    チューブホルダー

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    チューブホルダー
    仕様●トップビュレット用アズワン品番65-5711-05
  • スレッドアダプター Eppendorf(エッペンドルフ)

    スレッドアダプター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    5Lジェリカン用
    仕様●jerrycan 5L 45mm~17/8(インチのネジ山)スレッド対応●材質:ETFEアズワン品番65-5711-04
  • スマートブロックcryo thaw Eppendorf(エッペンドルフ)

    スマートブロックcryo thaw

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    安全かつ安定した細胞解凍を行うために。凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーシ
    仕様●1.5-2.0mL Cryoチューブ×24本(5367 000.025 スマートブロックcryoの後継機種)●thawing cellsプログラムはサーモミキサーCでのみ使用可能●ΦL×W(mm):12.7●深さ(mm):31.7●底の形状:平底●最高温度:110℃(サーモスタットC使用時のみ)●最大混合速度(rom):2,000rpm●リッド、サーモトップは非対応アズワン品番65-3745-01