絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
727件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Combitips advanced50mL 百本 Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced50mL 百本Eppendorf(エッペンドルフ)
27,980税込30,778
1箱
翌々日出荷から4日以内出荷
容量範囲(mL)50
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
14,980税込16,478
1箱(200本)
翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:19500×g容量(mL)15規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー Protein LoBind滅菌入数50本×4袋
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,798税込10,778
1箱(150本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。
仕様滴下容量:17000×g容量(mL)25
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフ(R)ピペット用チップEppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1袋(1000本)
翌々日出荷
バルク包装でリーズナブルなタイプです。
入数500本×2袋
エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式 200本入Eppendorf(エッペンドルフ)
9,798税込10,778
1式(200本)
4日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合カラーレス容量(mL)5温度範囲(℃)-86~80(クリップ使用時100以下)キャップタイプスナップキャップ最大遠心力(G)25,000底形状コニカルアズワン品番63-8462-40
O-リングカッティングツール Eppendorf(エッペンドルフ)O-リングカッティングツールEppendorf(エッペンドルフ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
マルチチャンネルピペットのチップコーン上のOリングのカッティング用
仕様●容量:100μLおよび300μL●O-リング用アズワン品番65-5710-65
ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入Eppendorf(エッペンドルフ)
18,980税込20,878
1セット(120本)
欠品中
ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリー
仕様●純度レベル:strileおよびPCR clean●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.2-5mL L●ロングタイプチップ●チップ長さ:175mm●カラーコード:紫色●使い捨てラック●入り数:120本(5ラック×24本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-75
epT.I.P.S. セット384 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. セット384Eppendorf(エッペンドルフ)
47,980税込52,778
1セット(1920本)ほか
4日以内出荷
epT.I.P.S.384SOFTattachテクノロジーを搭載した16および24チャンネルピペット用のepT.I.P.S.3844.5mmのチップ間距離革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現
ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384Eppendorf(エッペンドルフ)
149,800税込164,780
1セット(3804本)
4日以内出荷
epdualfilterT.I.P.S.3844.5mmのチップ間距離革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されますepdualfilterT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されていますepDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリーEppendorfPCRcelan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorfForensicDNAGradeからお選びになれますドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格していますそれぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
epT.I.P.S. ボックス 2.0 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ボックス 2.0Eppendorf(エッペンドルフ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタンコンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できますマルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステムチップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレーチップは詰替えトレーからピペットに装着可能ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorfQuality純度グレード
epT.I.P.S. ボックス 2.0 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ボックス 2.0Eppendorf(エッペンドルフ)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタンコンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できますマルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステムチップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレーチップは詰替えトレーからピペットに装着可能ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード
仕様ボックス2.0 純度グレード:Eppendorf Qμality カラーコード:深緑 再利用可能ボックス1個、チップ96本入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン) ロングタイプチップ:50-1250μL L(103mm)アズワン品番65-3744-65
epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1セット(120本)
4日以内出荷
Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠していますラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの保証書を下記URLからダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates384、96、48、24チップを1ラックに収納医薬、食品加工、分子生物学、細胞工学のアプリケーションに最適細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。
仕様純度レベル:Biopur 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレンアズワン品番65-3744-74
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
32,980税込36,278
1セット(100本)
当日出荷
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):50 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:ライトグレー 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863アズワン品番65-3744-84
epT.I.P.S. ラック PCR clean 0.1-5mL 24本×5ラック Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック PCR clean 0.1-5mL 24本×5ラックEppendorf(エッペンドルフ)
8,598税込9,458
1セット(5ラック×24本)
当日出荷
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.1~5mL 長さ:120mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)アズワン品番64-6431-73
メンブランフィルター 10個入 Eppendorf(エッペンドルフ)メンブランフィルター 10個入Eppendorf(エッペンドルフ)
21,980税込24,178
1個(10個)
翌々日出荷
Pipetヘルパー用R
仕様ピペットヘルパー用 3μm 非滅菌アズワン品番65-5710-76
アダプター PP Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PPEppendorf(エッペンドルフ)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL32~GL25アズワン品番65-5710-86
プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
2.5mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用
仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 2.5mLピペット用 カラーコード:赤色アズワン品番65-5710-68
アダプター PP Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PPEppendorf(エッペンドルフ)
719税込791
1個
欠品中
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL45~GL38アズワン品番65-5710-85
メンブランフィルター 滅菌済み Eppendorf(エッペンドルフ)メンブランフィルター 滅菌済みEppendorf(エッペンドルフ)
18,980税込20,878
1個(5個)
当日出荷
EasypetR 3用
アズワン品番65-5710-82
epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
7,398税込8,138
1セット(5ラック×24本)
当日出荷
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.1-5mL 長さ:120mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)アズワン品番64-6431-70
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含むEppendorf(エッペンドルフ)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート・ゲル・反応容器の充填アズワン品番65-2757-21
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)Eppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1パック(10枚×96本)
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1000μL 長さ:71mm カラーコード:青色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-16
充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)充電アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
仕様Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用 充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
10,980税込12,078
1セット(5ラック×24本)
欠品中
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.5~10mL 長さ:165mm トルコブルー、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)アズワン品番64-6431-72
Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入 Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入Eppendorf(エッペンドルフ)
8,498税込9,348
1式(2個)
10日以内出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能アズワン品番63-8462-44
エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1式(200本)
当日出荷
核酸回収を最大化してください!Eppendorf LoBindR Tubesは試料表面吸着を大幅に軽減し、DNAおよびRNA分子の回収を確実に最大化します。試料を調製して、精密な核酸を長期保管するのに最適なソリューションです。DNA LoBindチューブは、チューブ壁面への核酸の吸着を低減することで、核酸サンプルを最大限回収することが出来ます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100%のDNA/RNAを回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティング(例:シリコン)は行っていません。ロットごとにhuman DNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)。蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング。様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30,000×gとなっています(2.0および5.0mLチューブは25,000×g、15および50mLコニカルチューブは19,500×g)。
仕様容量:50mL カラーレス 核酸低吸着タイプ DNA loBind サイズ: 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(25本×8袋)アズワン品番63-8461-91
コニカルチューブ SnapTecR 50 Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ SnapTecR 50Eppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1セット(8袋×30本)
3日以内出荷
【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
ユーベット 1ケース 80個入 Eppendorf(エッペンドルフ)ユーベット 1ケース 80個入Eppendorf(エッペンドルフ)
14,980税込16,478
1ケース(80個)
当日出荷
ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) PCR clean 5 5 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free protein-free 80個入(個別包装) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-49
セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入 Eppendorf(エッペンドルフ)セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入Eppendorf(エッペンドルフ)
27,980税込30,778
1パック(1000個)
当日出荷
Vis キュベットは 300~900 nm の光を透過するプラスチック製のディスポーザブルキュベットです。可視光を測定する実験手法、例えばブラッドフォード法やローリー法等のタンパク質の比色定量アッセイ、バクテリアの濁度測定(OD 600)、カイネティック解析・蛍光強度測定などに適しています。測定する容量に応じて、マクロ Vis キュベットまたはセミマイクロ Vis キュベットを選べます。
仕様用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 波長範囲:300~900nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×45mm 容量:400μL~ 光路長:10mm 光線高さ:8.5~15mm 最大容量3000μL 1000個入(100個/箱×10) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-38
エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ(セイフロック)Eppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMaxEppendorf(エッペンドルフ)
31,980税込35,178
1箱(960本)
翌々日出荷から6日以内出荷
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌入数96本×10ラック
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定Eppendorf(エッペンドルフ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定Eppendorf(エッペンドルフ)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-07再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
Combitips advanced10mL Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced10mLEppendorf(エッペンドルフ)
38,980税込42,878
1箱(100本)
翌日出荷
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。 コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。 コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。 オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10オレンジ滅菌β線滅菌済アズワン品番2-4645-55分注容量(μL)100~21000
シングルチューブスタンド4個 Eppendorf(エッペンドルフ)シングルチューブスタンド4個Eppendorf(エッペンドルフ)
3,898税込4,288
1箱
翌々日出荷
オートクレーブ可能
適合コニカルチューブ25mL または 50mL用立て数(本)4アズワン品番63-8462-71
Combitips advancedアソート Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advancedアソートEppendorf(エッペンドルフ)
2,898税込3,188
1組
12日以内出荷
Eppendorf Repeater~R/Multipette~R M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advanced~Rにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
適合各サイズ1本ずつアズワン品番63-8462-78
Multipette M4 Starter Kit Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette M4 Starter KitEppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1組
翌々日出荷
Eppendorf Multipette M4は、多検体のピペッティングに最適な精密機器です。 コンビチップアドバンスの容量を自動認識し、分注容量はディスプレイに表示されます。 1回の吸引で最大100回までの分注が可能です。 ダイアル設定とコンビチップアドバンスとの組合せにより、1μLから10mLまでの分注ができます。 チップに触れることなく脱離が可能です。 バイオピュアタイプは滅菌済み(Pyrogetn、RNase、DNA、ATPフリー)です。(個別シールドパック仕様)。 手やグローブを痛めず、チップの取付が簡単スムーズです。 容量ごとにカラーコードを設定しているので、必要なチップをすぐに見分けられます。
アズワン品番61-0170-99
epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSEppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1箱(960本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
エッペンドルフリファレンス2/F Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフリファレンス2/FEppendorf(エッペンドルフ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
オートクレーブ可能です(121℃以下・20分)。
ピペットホルダー2 Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットホルダー2Eppendorf(エッペンドルフ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Multipette M4用アズワン品番63-8456-37