6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染からの保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾル1)と生体分子をほぼ100% ブロックします。このフィルター効果は複数の厳密に設計された孔サイズを使用して達成されています。サンプルへ向く層は液滴、撥ね、エアロゾルから保護します。ピペットのノーズコーンに面している層は、汚染に対する2番目の障壁として機能し、高い信頼性で生体分子をブロックします。所定の空気透過率が、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注を保証します。▼エアロゾルと生体分子に対する二重の保護▼ピペットおよびサンプルを二重に保護▼PCR 阻害物質フリー▼EppendorfPCRclean/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeから選べます▼ドイツのハノーバーにある Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格しています▼それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。
仕様容量範囲:2~200μL 長さ:55mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf Forensic DNA Grade 10ラック × 96本 アプリケーション:DNA アプリケーション(例:PCR)、RNA アプリケーション(例:遺伝子発現分析)、タンパク質アプリケーション(例:抗体研究、細胞培養アプリケーション(例:培地)、放射性物質を使用するアプリケーション、エアロゾル1)を生成する液体を使用する全てのアプリケーション。 滅菌済 アズワン品番63-8456-57
1式(10ラック×96本)
37,980 税込41,778
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S.(R)
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプスタンダード 規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー 滅菌
1箱(100本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプLoRetention(低吸着) 規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー 滅菌 入数96本×10ラック
1箱(960本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染からの保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾル1)と生体分子をほぼ100% ブロックします。このフィルター効果は複数の厳密に設計された孔サイズを使用して達成されています。サンプルへ向く層は液滴、撥ね、エアロゾルから保護します。ピペットのノーズコーンに面している層は、汚染に対する2番目の障壁として機能し、高い信頼性で生体分子をブロックします。所定の空気透過率が、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注を保証します。▼エアロゾルと生体分子に対する二重の保護▼ピペットおよびサンプルを二重に保護▼PCR 阻害物質フリー▼EppendorfPCRclean/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeから選べます▼ドイツのハノーバーにある Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格しています▼それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。
仕様容量範囲:2~20μL 長さ:53mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf Forensic DNA Grade 10ラック × 96本 アプリケーション:DNA アプリケーション(例:PCR)、RNA アプリケーション(例:遺伝子発現分析)、タンパク質アプリケーション(例:抗体研究、細胞培養アプリケーション(例:培地)、放射性物質を使用するアプリケーション、エアロゾル1)を生成する液体を使用する全てのアプリケーション。 滅菌済 アズワン品番63-8456-56
1式(10ラック×96本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染からの保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾル1)と生体分子をほぼ100% ブロックします。このフィルター効果は複数の厳密に設計された孔サイズを使用して達成されています。サンプルへ向く層は液滴、撥ね、エアロゾルから保護します。ピペットのノーズコーンに面している層は、汚染に対する2番目の障壁として機能し、高い信頼性で生体分子をブロックします。所定の空気透過率が、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注を保証します。▼エアロゾルと生体分子に対する二重の保護▼ピペットおよびサンプルを二重に保護▼PCR 阻害物質フリー▼EppendorfPCRclean/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeから選べます▼ドイツのハノーバーにある Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格しています▼それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。
仕様容量範囲:0.1~10μL M 長さ:40mm カラーコード:グレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf Forensic DNA Grade 10ラック × 96本 アプリケーション:DNA アプリケーション(例:PCR)、RNA アプリケーション(例:遺伝子発現分析)、タンパク質アプリケーション(例:抗体研究、細胞培養アプリケーション(例:培地)、放射性物質を使用するアプリケーション、エアロゾル1)を生成する液体を使用する全てのアプリケーション。 滅菌済 アズワン品番63-8456-55
1式(10ラック×96本)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック。▼エアロゾル1)からの信頼できる保護。▼PCR inhibitorフリー。▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護。▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。
長さ(mm)55 黄色 容量(μL)2~200 アズワン品番65-0261-69
1セット(10ラック×96本)
35,980 税込39,578
4日以内出荷