特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)-86~100
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。
コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。
コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。
オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10
色オレンジ
滅菌β線滅菌済
アズワン品番2-4645-55
分注容量(μL)100~21000
1箱(100本)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む
容量1100mAH/3.7V
質量(g)160
種類リチウムポリマー
出力5V DC、1.0A
入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A
分注範囲~2000(25mLピペットを装備)
充電時間~3h
アズワン品番61-0163-60
容量範囲(mL)0.1~100
1本
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。
ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。
付属品ピペットチップ(epTIP)ボックス1箱
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。
オートクレーブの可否可
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません
g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています
目盛り付きです
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能
貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
チューブ色無色
オートクレーブ可能
適合コニカルチューブ25mL または 50mL用
色白
立て数(本)4
アズワン品番63-8462-71
1箱
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
0.1および0.2mLウェル用の8個のマイクロキャップが付いたストリップ
Eppendorf twin.tec PCR Plates、PCRストリップ、その他の標準マルチウェルプレートを素早く簡単にシーリング
フラット Cap Stripsはリアルタイム PCRに最適
オートクレーブ可能 (121℃、 20 min)
アズワン品番61-0169-06
1箱(12本×10セット)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します。積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋。しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタン。コンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できます。マルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステム。チップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレー。チップは詰替えトレーからピペットに装着可能。ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます。EppendorfQuality純度グレード
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様0.5mL 48本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能
アズワン品番63-8462-43
1式(2個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86~121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様30本用, ガラスまたはプラスチックキュベット用 2個組, ポリプロピレン製,ポジション番号付き, オートクレーブ可能 30個用, 2ラック
アズワン品番63-8462-48
1式(2個)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません
分注容量を確認しやすい目盛
書き込みしやすいフタとラベリングエリア
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています
容量(mL)1.5
アズワン品番3-7353-03
チューブ色透明
1箱(1000本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1000μL 長さ:71mm カラーコード:青色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-16
1パック(10枚×96本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:20-300μL 長さ:55mm カラーコード:オレンジ 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-15
1パック(10枚×96本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填
アズワン品番65-2756-94
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填
アズワン品番65-2757-22
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
オートクレーブ可
適合チューブ(mL)5.0mL/1.5
本数12本用
色-
1組
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード
仕様セット(ボックス2.0とリロード) 純度グレード:Eppendorf Quality カラーコード:ミディアムグレー 再利用可能ボックス1個、チップ480本(5トレー)入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-3744-68
1セット(480本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード
仕様セット(ボックス2.0とリロード) 純度グレード:Eppendorf Quality カラーコード:ライトグレー 再利用可能ボックス1個、チップ480本(5トレー)入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-3744-69
1セット(480本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます。Eppendorf Quality 純度グレード
仕様●セット(ボックス2.0とリロード)●純度グレード:Eppendorf Quality●カラーコード:ミディアムグレー●再利用可能ボックス1個、チップ480本(5トレー)入り●ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です●材質:チップ/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-3744-68
1セット(480本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
チップ含まない、オートクレーブ可能ボックス
オートクレーブ可能なリロードシステム用のアルミニウム製チップホルダーで、廃棄物を最大 40% 削減できます。
仕様単位:1個 対応機種: 5073 Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。
アズワン品番63-8459-91
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
2つの側面が1.5 mL および2.0 mL チューブに最適に適合オートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様1.5/2.0mL チューブのペレット再懸濁用 10本組 オートクレーブ可
アズワン品番61-0168-78
1パック(10本)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
チューブとプレートの操作および保管用ラック
0.1mL、0.2mLおよび0.5mLチューブ、96ウェルプレート用
積み重ね可能
-90℃以上で保管可能
オートクレーブ可能(121℃、20min)
アズワン品番61-0169-02
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
反射が優れたホワイトウェル
高い機械的安定性
効果的なシーリングのために高くしたリム
スカート付きおよびセミスカート付きフレーム
薄い壁による最適な熱伝達効率
オートクレーブ可能(121℃、20 分)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
ウェル数96
5クリップのセット。epT.I.P.S.のボックスのトレイをクランプするために必要。Motionリロード 10/50/300/1000μL用。オートクレーブ可能。
アズワン品番65-0261-72
1セット(5個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
反射が優れたホワイトウェル
高い機械的安定性
効果的なシーリングのために高くしたリム
スカート付きおよびセミスカート付きフレーム
薄い壁による最適な熱伝達効率
オートクレーブ可能(121℃、20 分)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
ウェル数96
単位20枚
反射が優れたホワイトウェル
高い機械的安定性
効果的なシーリングのために高くしたリム
スカート付きおよびセミスカート付きフレーム
薄い壁による最適な熱伝達効率
オートクレーブ可能(121℃、20 分)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
ウェル数96
0.1および0.2mLウェル用の8個のマイクロキャップが付いたストリップ
Eppendorf twin.tec PCR Plates、PCRストリップ、その他の標準マルチウェルプレートを素早く簡単にシーリング
フラット Cap Stripsはリアルタイム PCRに最適
オートクレーブ可能 (121℃、 20 min)
アズワン品番61-0169-07
1箱(12本×10セット)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタンコンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できますマルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステムチップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレーチップは詰替えトレーからピペットに装着可能ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード
仕様ボックス2.0 純度グレード:Eppendorf Qμality カラーコード:深緑 再利用可能ボックス1個、チップ96本入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン) ロングタイプチップ:50-1250μL L(103mm)
アズワン品番65-3744-65
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタンコンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できますマルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステムチップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレーチップは詰替えトレーからピペットに装着可能ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード
仕様ボックス2.0 純度グレード:Eppendorf Quality カラーコード:ミディアムグレー 再利用可能ボックス1個、チップ96本入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-3744-63
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
オートクレーブの可否可
epMotionで減圧が必要な用途における廃液回収などに用いるSBSフォーマットの大容量な容器で、オートクレーブできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。
仕様単位:10個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0164-15
1パック(10個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V
付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)
電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式
本体質量(g)160
1個(1個)
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
PCR clean 純度。オートクレーブ可能で、リザーバーラックに設置可能。特別なリザーバーラックモジュールとの組み合わせで温度調節もできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。
仕様単位:50個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1、要リザーバー用ラック、オートクレーブ可 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0169-16
1パック(50個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
PCR clean 純度。オートクレーブ可能で、リザーバーラックに設置可能。特別なリザーバーラックモジュールとの組み合わせで温度調節もできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。
仕様単位:50個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1、要リザーバー用ラック、オートクレーブ可、Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番63-8460-91
1式(50個)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
PCR clean 純度。オートクレーブ可能で、リザーバーラックに設置可能。特別なリザーバーラックモジュールとの組み合わせで温度調節もできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。
仕様単位:50個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1、要リザーバー用ラック、オートクレーブ可 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0169-14
1パック(50個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能
アズワン品番63-8462-44
1式(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ