仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却不可
アズワン品番63-8459-56
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
ピペットの種類マイクロピペット
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6
材質PS(ポリスチレン)
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05
再現性(%)±0.2
精度(%)±0.6
軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。
シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL~10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。
直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。
9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。
Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。
その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL~10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
チャンネル数1
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填
アズワン品番65-2757-22
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様オートクレーブ不可
材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート・ゲル・反応容器の充填
アズワン品番65-2757-21
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
仕様単位:25個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 1.5/2.0mL用ラックへの0.5mL チューブ挿入用
アズワン品番61-0164-32
1セット(25個)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。
重量、滴定力の違いを実感してください:超軽量メカニカルピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。
スプリングロードチップコーン(1 mLまでのすべてのピペットで使用可能)最小限のチップ取り付け力でストレスを軽減するのに役立ちます。
Eppendorf Research plusの低いチップ排出力(3.6 N)。
エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる。
除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。
色レッド
アズワン品番63-8456-16
1本
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプスタンダード
規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
滅菌済
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。
ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。
また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当)
液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注
安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します
放射性物質および有毒物質からの保護を提供
同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.5~10mL 長さ:165mm トルコブルー、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)
アズワン品番64-6431-72
1セット(5ラック×24本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
二層フィルターがエアロゾルと生体分子からピペットとサンプルを二重に保護PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー)高純度と高品質を保証
仕様容量:0.25~2.5mL 長さ:115mm 赤色、カラーレス 入数:240本(48本×5ラック)
アズワン品番64-6431-74
1セット(5ラック×48本)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):50 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:ライトグレー 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863
アズワン品番65-3744-84
1セット(100本)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):25 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:赤色 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863
アズワン品番65-3744-83
1セット(100本)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ます。コンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです。9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます。2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられます。ユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止します。コンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます。用途別に使い分けることが出来る純度レベル:EppendorfQuality、PCRclean、ForensicDNAGrade、Biopur。アプリケーション。ポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)。液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注。安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止。放射性物質および有害物質からの保護。時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。
排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。
エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。
運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。
スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。
内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。
あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。
ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。
分解せずに全体をオートクレーブ可能。
ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
関連キーワード