165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン) 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1組(480本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様オートクレーブ不可 材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
1箱(100本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S.(R)
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプスタンダード 規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー 滅菌
1箱(100本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
1箱(100本)ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1パック(1000本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
1箱(25本×4袋)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSデュアルフィルタチップ
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
滅菌滅菌済み
1箱(96本×10ラック)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. 5mL Long タイプ
15mLコニカルチューブなどの容器の底までチップが届き、コンタミネーションのリスクを低減します。 バルクタイプの他、ラック入り滅菌済みチップ幅(mm)、及び滅菌済みフィルターチップを取りそろえています。
1箱(100本×3袋)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced10mL
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。 コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。 コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。 オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10 オレンジ 滅菌β線滅菌済 アズワン品番2-4645-55 分注容量(μL)100~21000
1箱(100本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズ
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.2~5mL 長さ:175mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック) アズワン品番64-6431-71
1セット(5ラック×24本)
8,898 税込9,788
当日出荷

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1000μL 長さ:71mm カラーコード:青色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-16
1パック(10枚×96本)
12,980 税込14,278
当日出荷

2層式フィルターでエアロゾル等によるピペット汚染を防ぎ、クロスコンタミを防止します。
材質チップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(24本×5ラック)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.1~5mL 長さ:120mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック) アズワン品番64-6431-73
1セット(5ラック×24本)
8,598 税込9,458
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズ
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.5~10mL 長さ:165mm トルコブルー、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック) アズワン品番64-6431-72
1セット(5ラック×24本)
10,980 税込12,078
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット バリチップ
<バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
ピペットの種類マイクロピペット 最小可変容量(mL)
1セットほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced50mL
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)50 等級PCR clean ライトグレー
1箱(100本)
30,980 税込34,078
6日以内出荷

1袋(1000本)
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズ
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.1-5mL 長さ:120mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック) アズワン品番64-6431-70
1セット(5ラック×24本)
7,398 税込8,138
当日出荷

epdualfilterT.I.P.S.384。4.5mmのチップ間距離。革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます。epdualfilterT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。EppendorfPCRcelan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorfForensicDNAGradeからお選びになれます。ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates。16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
1セット(3804本)
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ボックス 2.0
人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します。積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋。しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタン。コンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できます。マルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステム。チップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレー。チップは詰替えトレーからピペットに装着可能。ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます。EppendorfQuality純度グレード
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf Biopurピペットチップは一本ずつ個別包装されています。PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証。医薬品、食品加工、分子生物学、細胞テクノロジー用途。バッチ番号と有効期限日を各ブリスターパッケージに印字してあります。各生産ロットは中立ラボが継続的に検査。
仕様容量:0.1~20μL サイズ:40mm 色:グレー 入数:1セット(100本入) アズワン品番65-2757-07
1セット(100本)
5,898 税込6,488
当日出荷


Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:20-300μL 長さ:55mm カラーコード:オレンジ 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-15
1パック(10枚×96本)
12,980 税込14,278
当日出荷

1個(480本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス
マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ep TIPS デュアルフィルターチップ
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装
容量(mL)1~10 TGK品番107-12-25-00 ライトグレー アズワン品番1-1790-10
1箱(100本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ゲローダーTip0.5-20μL
GELoader Tips Eppendorfを使用すると、ポリアクリルアミドゲルへの試料のロードを容易に行えます。このチップは、ゲルを損傷させないよう細長く柔軟な構造になっており、ごくわずかな容量でも最適な方法で処理できるようになっています。 特殊チップはゲル電気泳動, ポリアクリルアミドゲルのローディングに対応。
容量範囲(μL)0.5~20 ライトグレー 寸法(mm)62 アズワン品番61-0167-61
1箱(192本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced25mL
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)25 等級PCR clean レッド
1箱(100本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced5.0mL
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)5.0 ブルー
1箱(100本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二層フィルターがエアロゾルと生体分子からピペットとサンプルを二重に保護PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー)高純度と高品質を保証
仕様容量:0.25~2.5mL 長さ:115mm 赤色、カラーレス 入数:240本(48本×5ラック) アズワン品番64-6431-74
1セット(5ラック×48本)
9,698 税込10,668
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S.R リロード
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1250μL L 長さ:103mm カラーコード:ダークグリーン 消耗品の純度レベル:Eppendorf Quality(未滅菌) 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 リロード(詰め替え用) アズワン品番65-2757-09
1パック(10枚×96本)
14,980 税込16,478
当日出荷

蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません 分注容量を確認しやすい目盛 書き込みしやすいフタとラベリングエリア 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています
容量(mL)1.5 アズワン品番3-7353-03 チューブ色透明
1箱(1000本)
8,598 税込9,458
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf ViscoTip10mL
ViscoTipは99.5 %グリセロール、Tween、オイル、クリーム、シャンプー、ハチミツなどの最大14,000 mPa*sの高粘度液体の取扱いに最適です。 操作に必要な力を大幅に削減すると同時に、こうした液体の取扱いが人間工学の向上、作業速度の向上、Multipette電池の充電持続時間延長につながります。
容量範囲(mL)10 等級Eppendorf Quality アズワン品番63-8461-56
1箱(100本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷