11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)吸引伸縮チューブ
Eppendorf Top Buret用
仕様●トップビュレット用●2.5mL、5mL、10mL、25mL、50mL、100mL用 アズワン品番65-5711-06
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)吸引伸縮チューブ
Eppendorf Top Buret用
仕様トップビュレット用 2.5mL、5mL、10mL、25mL、50mL、100mL用 アズワン品番65-5711-06
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット H 0.1-999.9mL
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)5 分注範囲(mL)0.01~999.9 アズワン品番61-0170-96 容量範囲(mL)2.5、12.5、25 相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2 絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5 相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1 絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット M 0.1-999.9mL
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)2.5 分注範囲(mL)0.01~999.9 アズワン品番61-0170-95 容量範囲(mL)5、25、50 相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2 絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1 相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1 絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mL
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125~ 240mm)付き 容量範囲:1 ~ 10mL 容量:1mL 1mL時 可変幅:0.2mL 1mL時 相対系統誤差 1):± 5% 1mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 1mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 1mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.2mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:10mL 10mL時 可変幅:0.2mL 10mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 10mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 10mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 10mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可 アズワン品番63-8460-45
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mL
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 170~330mm)付き 容量範囲:5~50mL 容量:5mL 5mL時 可変幅:1mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 250 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 50 μL 容量:25mL 25mL時 可変幅:1mL 25mL時 相対系統誤差 1):± 1% 25mL時 絶対系統誤差 1):± 250 μL 25mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 25mL時 絶対偶然誤差 1):± 50 μL 容量:50mL 50mL時 可変幅:1mL 50mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 50mL時 絶対系統誤差 1):± 250 μL 50mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 50mL時 絶対偶然誤差 1):± 50 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可 アズワン品番63-8460-11
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mL
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 170 ~ 330mm)付き 容量範囲:2.5 ~ 25mL 容量:2.5mL 2.5mL時 可変幅:0.5mL 2.5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 2.5mL時 絶対系統誤差 1):± 120 μL 2.5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 2.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 25 μL 容量:12.5mL 12.5mL時 可変幅:0.5mL 12.5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 12.5mL時 絶対系統誤差 1):± 120 μL 12.5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 12.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 25 μL 容量:25mL 25mL時 可変幅:0.5mL 25mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 25mL時 絶対系統誤差 1):± 120 μL 25mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 25mL時 絶対偶然誤差 1):± 25 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可 アズワン品番63-8460-17
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mL
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125 ~ 240mm)付き 容量範囲:0.2 ~ 2mL 容量:0.2mL 0.2mL時 可変幅:0.05mL 0.2mL時 相対系統誤差 1):± 5% 0.2mL時 絶対系統誤差 1):± 10 μL 0.2mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 0.2mL時 絶対偶然誤差 1):± 2 μL 容量:1mL 1mL時 可変幅:0.05mL 1mL時 相対系統誤差 1):± 1% 1mL時 絶対系統誤差 1):± 10 μL 1mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 1mL時 絶対偶然誤差 1):± 2 μL 容量:2mL 2mL時 可変幅:0.05mL 2mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 2mL時 絶対系統誤差 1):± 10 μL 2mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 2mL時 絶対偶然誤差 1):± 2 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可 アズワン品番63-8460-43
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mL
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 170~330mm)付き 容量範囲:10~ 100mL 容量:10mL 10mL時 可変幅:1mL 10mL時 相対系統誤差 1):± 5% 10mL時 絶対系統誤差 1):± 500 μL 10mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 10mL時 絶対偶然誤差 1):± 100 μL 容量:50mL 50mL時 可変幅:1mL 50mL時 相対系統誤差 1):± 1% 50mL時 絶対系統誤差 1):± 500 μL 50mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 50mL時 絶対偶然誤差 1):± 100 μL 容量:100mL 100mL時 可変幅:1mL 100mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 100mL時 絶対系統誤差 1):± 500 μL 100mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 100mL時 絶対偶然誤差 1):± 100 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可 アズワン品番63-8459-86
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mL
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125 ~ 240mm)付き 容量範囲:0.5 ~ 5mL 容量:0.5mL 0.5mL時 可変幅:0.1mL 0.5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 0.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 0.5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 0.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:2.5mL 2.5mL時 可変幅:0.1mL 2.5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 2.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 2.5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 2.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.1mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可 アズワン品番63-8460-44
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷