3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリーEppendorf PCR celan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeからお選びになれますドイツのハノーバーにあるFraunhofer Institute for Toxicololgy and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格していますそれぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。
仕様純度レベル:strileおよびPCR clean 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン オートクレーブ不可 アズワン品番65-3744-75
1セット(120本)
18,980 税込20,878
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)SmartExtender 1.5mL
酵素反応に培養時間が必要ですか?▼Eppendorf SmartExtenderが互換培養ツールを提供しており、これを既存のSmartBlocksとEppendorf ThermoMixerR C/FxさらにThermoStat Cのアドオンとして容易にご利用になれます。37℃か95℃で培養するための二次温度がEppendorf ThermoMixerで利用できないでいまらっしゃいますか?▼Eppendorf SmartExtenderは快適な培養ツールを提供し、使い易い既設Eppendorf SmartBlocksやEppendorf ThermoMixer C/FxさらにEppendorf ThermoStat Cへのアドオンとしてご利用になれます。最大12個の容器(1.5mL)を加熱して処理能力を高めるとともにラボの融通性がさらによくなります。二次温度用独立加熱機能ならEppendorf SmartBlockとSmartExtenderの並列使用が可能です。中央のEppendorf SmartBlockを加熱、冷却、混合用にも使用できます。セットアップ▼SmartExtenderは簡単にインストールできます-無償のツールで数秒以内に。第二用途用の独立的温度設定最大12×1.5mL容器温度範囲:周囲温度+3℃~110℃強制加熱のみEppendorf ThermoMixer CやFxやThermoStat Cとの互換性全てのEppendorf SmartBlocksと互換ファームウェアの更新が必要
アズワン品番63-8459-38
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠していますラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの保証書を下記URLからダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates384、96、48、24チップを1ラックに収納医薬、食品加工、分子生物学、細胞工学のアプリケーションに最適細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。
仕様純度レベル:Biopur 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン アズワン品番65-3744-74
1セット(120本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷