「注射器 1mL」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
1箱(25本×4袋)
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):50 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:ライトグレー 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863 アズワン品番65-3744-84
1セット(100本)
32,980 税込36,278
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット バリチップ
<バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
ピペットの種類マイクロピペット 最小可変容量(mL)
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ます。コンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです。9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます。2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられます。ユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止します。コンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます。用途別に使い分けることが出来る純度レベル:EppendorfQuality、PCRclean、ForensicDNAGrade、Biopur。アプリケーション。ポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)。液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注。安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止。放射性物質および有害物質からの保護。時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
1セット(100本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):25 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:赤色 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863 アズワン品番65-3744-83
1セット(100本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷