マニュアルでの滴定作業に使用できます
脈動のない連続分注技術
バルブレバー付き再循環バルブ
長寿命の電池による電源供給と充電表示
電子ユニットは取り外し可能
シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計
高い耐薬品性
排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能
210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ
本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き
追加のアダプターが使用可能
容量(mL)2.5
分注範囲(mL)0.01~999.9
アズワン品番61-0170-95
容量範囲(mL)5、25、50
相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2
絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1
相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1
絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
マニュアルでの滴定作業に使用できます
脈動のない連続分注技術
バルブレバー付き再循環バルブ
長寿命の電池による電源供給と充電表示
電子ユニットは取り外し可能
シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計
高い耐薬品性
排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能
210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ
本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き
追加のアダプターが使用可能
容量(mL)5
分注範囲(mL)0.01~999.9
アズワン品番61-0170-96
容量範囲(mL)2.5、12.5、25
相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2
絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5
相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1
絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
関連キーワード