5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)間隔調整可能ピペット Move It
調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
オートクレーブの可否
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフエクスプローラ+
手動タイプと電動タイプがあります。 手動タイプのResearch plusは、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。 電動タイプのXplorerは、さまざまな機能を備えた直感的かつ正確に調節可能なパラメーター、疲労のないピペッティング、再現性のある正確な結果が必要な場合に理想的な機器です。 異なる容器タイプおよびフォーマット間での複数のサンプル移送が可能です。 4~12個のサンプルを同時に分注できるため、何度もピペッティングする必要がありません。貴重な時間を節約できるだけでなく、結果の再現性もさらに向上します。 間隔コントロールを使用することにより、分注元と分注先の容器の切り替えが簡単になります。 さまざまなプレート形式用に設定されたスケールを使用して、手動で簡単に調整できます。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを384,96,48,24または12ウェルプレートに合わせるだけです。これにより、手動で調節ノブを操作し、2つのフォーマット間を素早く切り替えることができます。
1本
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)