カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)
  • モノタロウ(22)
  • 三商(286)
  • アズワン(218)
  • エスコ(117)
  • SIBATA(柴田科学)(113)
  • ケニス(101)
  • ナリカ(101)
  • サンプラテック(96)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(82)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(81)
  • 東亜DKK(64)
  • マルエム[理化学・容器](61)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(57)
  • TGK(東京硝子器械)(55)
  • マクセル(48)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(48)
  • 槌屋ヤック(45)
  • コクゴ(42)
  • GYEON(ジーオン)(42)
  • TRUSCO(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50ml」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルトップディスペンサー Varispenser2x Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー Varispenser2xEppendorf(エッペンドルフ)
85,980税込94,578
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
オートクレーブの可否
ボトルトップディスペンサー Varispenser2 Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー Varispenser2Eppendorf(エッペンドルフ)
73,980税込81,378
1個(1個)
4日以内出荷
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。
オートクレーブの可否
ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)ディスポーザブル滅菌ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
27,980税込30,778
1箱(200本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装
チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立てEppendorf(エッペンドルフ)
8,398税込9,238
1組(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立てEppendorf(エッペンドルフ)
3,898税込4,288
1組(4個)
翌々日出荷
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
材質PP滅菌オートクレーブ可架数25/50mL×1耐熱温度(℃)-86~121入数(個)4
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
93,980税込103,378
1個(1個)
4日以内出荷から8日以内出荷
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
8,998税込9,898
1箱(50本)
翌々日出荷
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
仕様滴下容量:19500×g
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
13,980税込15,378
1袋(200本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質透明ポリプロピレン形状SnapTec(キャップ)容量(mL)50最大遠心力(xg)17000
ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2xEppendorf(エッペンドルフ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
連続分注ピペット(マルチペット) Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)Eppendorf(エッペンドルフ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1組(100本)
当日出荷から翌々日出荷
アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)アングルローターEppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン プラスEppendorf(エッペンドルフ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg)14,100回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピンEppendorf(エッペンドルフ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12,000回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSデュアルフィルタチップEppendorf(エッペンドルフ)
32,980税込36,278
1箱(96本×10ラック)
当日出荷から翌々日出荷
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
滅菌滅菌済み
バイオピュア50mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)バイオピュア50mL用アダプタ(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-4645-65
スタンダード50mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)スタンダード50mL用アダプタ(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-4645-63