リサーチプラス Move ItEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴
仕様●チャンネル数:8チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μLアズワン品番65-3697-52
Xplorer plus Move ItEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
リサーチプラス Move ItEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様●チャンネル数:12チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μLアズワン品番65-3697-54
Xplorer plus Move ItEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含むアズワン品番65-3744-62
リサーチプラス Move ItEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μLアズワン品番65-3697-52
リサーチプラス Move ItEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μLアズワン品番65-3697-54
Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含むEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填アズワン品番65-2757-22
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含むEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート・ゲル・反応容器の充填アズワン品番65-2757-21
Xplorer plus Move ItEppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含むアズワン品番65-3744-60