161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン) 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)チューブラック 2個
高品質ポリプロピレン(PP)製。 広範囲の温度(-86~ 121℃)で安定した形状を保証。 優れた薬品耐性。 6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応します。 チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。 滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできます。 ラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。 ラックは積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP) 適合容量(mL)5.0/15/25/50 オートクレーブの可否可能 121℃ 20分 仕様位置のナンバリング:ポジション番号付き アズワン品番63-8462-46
1箱
8,398 税込9,238
12日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 3×3 2個
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。 -86℃までの凍結保存。 レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します オートクレーブ可能(121℃、20 min)。 サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。 薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。 異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用 高さ(mm)89 材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可能 121℃ 20分 仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き 本数9本用
1箱
3,798 税込4,178
6日以内出荷

外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6 材質PS(ポリスチレン)
1箱(100本×4袋)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様オートクレーブ不可 材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
1箱(100本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)DNA LoBind チューブ
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
1箱(50本×5袋)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロチューブ(低吸着タイプ)
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Eppendorf(エッペンドルフ)シングルチューブスタンド4個
オートクレーブ可能
適合コニカルチューブ25mL または 50mL用 立て数(本)4 アズワン品番63-8462-71
1箱
3,698 税込4,068
翌々日出荷

3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。 非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。 g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。 蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。 目盛付きです。
TGK品番107-23-31-07 材質ポリプロピレン 容量(mL)1.5 使用温度(℃)-86~100 アズワン品番61-0169-08
1箱(1000本)
7,398 税込8,138
当日出荷

1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。 チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。 15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。 ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。 全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。
カラーレス サイズ(mm)約17Φ
1箱(200本)
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S.(R)
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプスタンダード 規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー 滅菌
1箱(100本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced10mL
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。 コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。 コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。 オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10 オレンジ 滅菌β線滅菌済 アズワン品番2-4645-55 分注容量(μL)100~21000
1箱(100本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Serological Pipets
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。
1箱(400本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ 25mL
Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。
容量(mL)25 カラーレス 外径(Φmm)30 底形状円錐形エンスイケイ 使用温度範囲(℃)-86~+100 遠心力(xg)17000
1箱(150本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
1箱(100本)ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ PCR clean
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
チューブ色無色
1箱(500本)ほか
9,888 税込10,877
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス
マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSデュアルフィルタチップ
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
滅菌滅菌済み
1箱(96本×10ラック)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット バリチップ
<バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
ピペットの種類マイクロピペット 最小可変容量(mL)
1セットほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced50mL
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)50 等級PCR clean ライトグレー
1箱(100本)
30,980 税込34,078
6日以内出荷


Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様滴下容量:25000×g 材質透明ポリプロピレン 容量(mL)5
1箱(200本)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:25000×g 材質透明ポリプロピレン 容量(mL)5 規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind 滅菌
1箱(200本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
仕様滴下容量:19500×g
1箱(200本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS 50-1250μL,L
epT.I.P.S.オリジナルのEppendorf "Totally Integrated Pipetting System" - Eppendorfに最適な状態で調整されたノーズで、EN ISO 8655の要件にも適合しています。 ノーズの取り付けと取り外しの力が最高レベルの締付け力で小さくなりました。 epT.I.P.S.ピペットノーズは、さまざまな方法で使用でき、他社製のピペットモデルでも使用することができます。 最適な湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。 高品質の純正 Eppendorfピペットチップをチャック付きの袋で提供。
容量範囲(μL)50~1250 サイズ(mm)103 ダークグリーン アズワン品番61-0167-59
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
1箱(960本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ/ カラー
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
1箱(500本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
1箱(25本×4袋)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)