絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Elecfreaks

Elecfreaksのページです。Elecfreaksは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Elecfreaks  Elecfreaks マイクロビット スターターキット EF08180 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks マイクロビット スターターキット EF08180Elecfreaks
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
電気回路やプログラミングの知識を学ぶステップにある人向けに設計。LED、ボタン、ブザー、温度センサ、ステアリングエンジン、モータなどの基本的な電子部品が付属。取り扱いが簡単。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks  Elecfreaks TPBotカー(Micro:bit用) EF08230 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks TPBotカー(Micro:bit用) EF08230Elecfreaks
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
マイクロビット用のスマートコーディングカー。マイクロビットを必要としないプリセット機能により、異なるロボットカーとみなすことが可能。マイクロビットでコーディング、他のモジュールや標準的なビルディングブロックの拡張を行うことで、子供達の想像力や創造力を鍛えることが可能。コーディングプラットフォーム:MakeCode。電源:1.5V単4形電池。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks  Elecfreaks Octopus Rainbow LEDストリップとGVSコネクタ EF04098 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks Octopus Rainbow LEDストリップとGVSコネクタ EF04098Elecfreaks
519税込571
1個
6日以内出荷
WS2812Bビーズをベースにし、RGBの色を表示でき、複数のカスケードを同時にサポートする。高速な応答、高感度。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン電源(V)3~5RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3コネクタタイプアナログ
Elecfreaks  Elecfreaks ビギナーベーシックキット(Micro:bit用) EF08189 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks ビギナーベーシックキット(Micro:bit用) EF08189Elecfreaks
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
エントリレベルのキット。このキットは、学生がマイクロビットプロジェクトを簡単に作成する方法を学ぶのに役立つ。これらの電気ブロックは、makecodeデフォルトブロックによって直接駆動が可能。学生が電気ブリックの原理を理解するのに役立つ。基板上のスイッチでブザーのON/OFFを制御。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks  Elecfreaks スマートホームキット(Micro:bit用) EF08197 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks スマートホームキット(Micro:bit用) EF08197Elecfreaks
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
マイクロビットベースのスマートホームプロジェクトに関する製品。窓やクローゼット、水槽などのシーンを構築、スマートなスイートホームを実現、マイクロビットを用いて知能的に駆動するプログラミングを行うことが可能。ほとんどのIOポートをGVS端子で拡張。OLED、BME280などのIICコンポーネントを接続可能。ブザーとオーディオジャックを内蔵。Legoインターフェイスをサポート。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks  Elecfreaks Cutebott - Micro:bit用スマートロボット EF08209 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks Cutebott - Micro:bit用スマートロボット EF08209Elecfreaks
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
デュアル高速モータで駆動する後輪駆動のスマートカー。超音波センサ、距離センサ、底部の2つのRGB LEDヘッドライト、クリアランスランプ、2つのライントラッキングプローブ、ホーンとしてのアクティブブザーなど、多くのオンボード機器がある。強力なパワーを発揮する後輪駆動高速モータ。アーク形状の小型構造により、耐衝撃性と使い易さを実現。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks  Elecfreaks マイクロビット用スマートAIレンズキット レンズキット EF05045 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks マイクロビット用スマートAIレンズキット レンズキット EF05045Elecfreaks
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
顔認識、ボールトラッキング、カード認識、特長認識機能を実現可能。RJ11接続で設計されており、簡単に接続可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:レンズキット
Elecfreaks  Elecfreaks Micro:bit Tinker キット EF08183 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks Micro:bit Tinker キット EF08183Elecfreaks
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
マイクロビットアクセサリのセット、混雑したブレッドボードワイヤを集めることなく、あらゆる種類のモジュールを簡単に接続可能。豊富なチュートリアル事例。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks  Elecfreaks リング:ビットカー V2(Micro:bit用) EF08201 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks リング:ビットカー V2(Micro:bit用) EF08201Elecfreaks
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
マイクロビットによる小型DIYスマートカー。リングビットは、マイクロビットの3つのGPIOポートを拡張、さまざまなセンサやコンポーネントを簡単にマイクロビットに取付けることが可能。リモコンで自律的に実行するように簡単にプログラムでき、虹色のビーコンを作成することも可能。拡張機能を追加することで、ラインやライトの追跡、障害物の回避、描画など、より多くのことができるようになる。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks  Elecfreaks リング, ビット拡張ボードV2(micro:bit用) EF03423 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks リング, ビット拡張ボードV2(micro:bit用) EF03423Elecfreaks
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
マイクロビット用の基板。リングビットは、マイクロビットの3つのGPIOポートを拡張。P0、P1、P2ポートを共通のGVSポートに変換。自動車やその他のコンポーネントを駆動するために、単三電池3本を使用。LEGOに対応。各I/Oの機能を基板に搭載。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応