Elecfreaks
Elecfreaks Elecfreaks Octopus Rainbow LEDストリップとGVSコネクタ EF04098
WS2812Bビーズをベースにし、RGBの色を表示でき、複数のカスケードを同時にサポートする。高速な応答、高感度。
タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
電源(V)
3~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
3
コネクタタイプ
アナログ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74996376
EF04098
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください