カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • LiTime
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • トヨタ(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • サンドビック(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • 河淳(1)
  • アイシン精機(1)
  • JTC(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • brembo(1)
  • 日野自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「216-207」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    95,980税込105,578
    1式
    6日以内出荷
    Bluetooth付き12Vバッテリーおすすめ。製品仕様。容量:2560Wh、電圧:12.8V、サイズ:532×207×216mm、重量:18.88Kg。UN38.3、技適認証済、低温遮断保護、過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。Bluetooth 5.0、自動接続、スマートコントロール&LiTimeアプリでバッテリーを監視できます。20種類以上のアップグレードされた保護機能:オーバーロード保護後の自動回復(30秒)、防湿・耐塩水、プリチャージ機能を搭載します。初回のアプリログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間、ネットワークなしでバッテリーの管理が可能です。強化された低温遮断機能によって低温環境でも安全に使用できます。4P4S接続可能で、使用需要に応じて直列や並列で接続して、最大51.2V800Ahのバッテリーシステムを構築可能で、40.96kWhの電力量を実現します。IP65 防水・防塵。30~70ポンドのエレキモーターに適用します。船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用
    用途船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用寸法(mm)532×207×216質量(kg)18.88温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(0.5C)、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証技適認証/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:500(2.5C)、継続:100(0.5C)公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ ~ 50 ℃
  • LiTime 12V 200Ah サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 12V 200Ah サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    92,980税込102,278
    1式
    6日以内出荷
    12V 200Ah鉛蓄電池の完璧な交換品。製品仕様:容量2560Wh、電圧12.8V、サイズ532×207×216mm、重量19.95Kg。過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。12V200Ahバッテリーは2560Whの蓄電と放電が可能で、12V100Ahバッテリーより2倍のエネルギーと稼働時間を実現します。LiTimeリン酸鉄バッテリーの耐用年数は、鉛蓄電池の3年寿命の3倍になり、10年まで使えます。56Wh/lb の高エネルギー密度を実現して重量が約19.95Kgで、鉛蓄電池の重さのわずか1/3になり、取り付けも移動もより便利になります。キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適です。最大4個の同一バッテリーの直列をサポートして48V200Ahバッテリーシステムになり、または4個まで並列で12V800Ahバッテリーシステムに接続することができます。75℃を超えた状態での充電を防ぎます。メモリー効果がなく、バッテリーがどのような状態でも、充電すればすぐに使用できます。メンテナンス不要。
    用途キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適寸法(mm)532×207×216質量(kg)19.95温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列・4並列まで接続可能保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400、継続:100公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
  • LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    97,980税込107,778
    1式
    6日以内出荷
    25.6V / 100Ah(2560Wh)の大容量設計。国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。70-100lbのエレキモーターに適合。約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現。過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載。Bluetooth 5.0機能搭載!。スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!。オフラインでも最大30日管理可能。・最大2直列4並列(4P2S)接続に対応!48V 400Ah(20.48kWh)まで拡張可能。・防水等級IP65。・軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単。・5年メーカー保証
    用途エレキモーター搭載ボート/RV/ソーラー蓄電/サブバッテリーなど仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)19.7容量100Ah(約2560Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)532×207×216電流(A)【連続放電】100電圧(V)DC25.6温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】2560保護機能【低温遮断】ありケーブル【推奨】16-25sq接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)500(1秒間)
  • Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    82,980税込91,278
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大5秒放電電流:280A、最大1秒放電電流:400A寸法(mm)532×207×216質量(kg)20.68温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列2直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付かない充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)