LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
25.6V / 100Ah(2560Wh)の大容量設計
国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能
高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現
70-100lbのエレキモーターに適合
約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現
過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載
Bluetooth 5.0機能搭載!
スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!
オフラインでも最大30日管理可能
・最大2直列4並列(4P2S)接続に対応!48V 400Ah(20.48kWh)まで拡張可能
・防水等級IP65
・軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単
・5年メーカー保証
- 用途
- エレキモーター搭載ボート/RV/ソーラー蓄電/サブバッテリーなど
- 仕様
- 【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付
- 質量(kg)
- 19.7
- 容量
- 100Ah(約2560Wh)
- タイプ
- 【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)
- 外形寸法(mm)
- 532×207×216
- 電流(A)
- 【連続放電】100
- 電圧(V)
- DC25.6
- 温度範囲(℃)
- 放電 ー20-60/充電 0-50
- 最大出力(W)
- 【継続】2560
- 保護機能
- 【低温遮断】あり
- ケーブル
- 【推奨】16-25sq
- 接続端子
- M8
- 充電方式
- LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど
- 防水仕様
- IP65
- 各種認証
- PSE/UN38.3/CEなど
- 最大放電電流(A)
- 500(1秒間)
- 内容量
- 1式
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ
































