カテゴリ

  • 切削工具(76)
絞り込み
ブランド
  • カーメックス
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4,454)
  • タンガロイ(12)
  • ルビコン(11)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • OSRAM(7)
  • 長野計器(6)
  • ぺんてる(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • ラバテッリ(3)
  • BOOX(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • ネグロス電工(1)
  • テンパール工業(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bxc」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
内径ねじ切チップ 仕上刃無 BXC カーメックス内径ねじ切チップ 仕上刃無 BXCカーメックス
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
材質/仕上BXC
ねじ切り用チップ BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
内径ねじ切チップ 仕上刃無 BXC カーメックス内径ねじ切チップ 仕上刃無 BXCカーメックス
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
当日出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IR カーメックスねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IRカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬質量(g)20ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ8内接円(inch)3/16
Carmex タイニーツール ボーリング 39LX5L1 BXC カーメックスCarmex タイニーツール ボーリング 39LX5L1 BXCカーメックス
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
材質/仕上BXC
ミニチュアねじ切りキット カーメックスミニチュアねじ切りキットカーメックス
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックスチップ(仕上げ刃無し 60°)カーメックス
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
超ミニチュアねじ切りキット カーメックス超ミニチュアねじ切りキットカーメックス
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本
ウィットワース内径ねじ切チップ カーメックスウィットワース内径ねじ切チップカーメックス
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ(仕上げ刃無し 55°) カーメックスチップ(仕上げ刃無し 55°)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
内径ネジ切チップ台形30° カーメックス内径ネジ切チップ台形30°カーメックス
24,980税込27,478
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ユニファイ内径ねじ切チップ60° カーメックスユニファイ内径ねじ切チップ60°カーメックス
21,980税込24,178
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ(溝入れチップ) カーメックスチップ(溝入れチップ)カーメックス
24,980税込27,478
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ツーリングコストをミニマムに!カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。精密に研磨されています。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
使用コーナー数3材種BXC
Uスタイル 内径ねじ切チップ ウィット(WHIT) カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ ウィット(WHIT)カーメックス
25,980税込28,578
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3チップサイズ08U材種BXC
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(NPT 60° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
内径ねじ切チップ PG(DIN40430) カーメックス内径ねじ切チップ PG(DIN40430)カーメックス
27,980税込30,778
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
勝手使用コーナー数3
チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)カーメックス
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
NPTF内径ねじ切チップ60° カーメックスNPTF内径ねじ切チップ60°カーメックス
24,980税込27,478
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ISO内径ねじ切チップ60° カーメックスISO内径ねじ切チップ60°カーメックス
21,980税込24,178
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)カーメックス
29,980税込32,978
1ケース(10個)
4日以内出荷から24日以内出荷
使用コーナー数3
内径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックス内径ねじ切チップ アクメ(ACME)カーメックス
24,980税込27,478
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
勝手使用コーナー数3
チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(BSPT 55° 仕上げ刃付)カーメックス
18,980税込20,878
1ケース(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
Uスタイル 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60° カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°カーメックス
25,980税込28,578
1ケース(10個)
16日以内出荷
ピッチ範囲(mm)1.75-2.0ピッチ範囲(山数/inch)14-11使用コーナー数3チップサイズ8U材種BXC
スナップリング用溝入チップ(外径右勝手/内径左勝手 共用) カーメックススナップリング用溝入チップ(外径右勝手/内径左勝手 共用)カーメックス
29,980税込32,978
1ケース(10個)
16日以内出荷から18日以内出荷
チップ寸法(mm)16使用コーナー数3
Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN) カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN)カーメックス
25,980税込28,578
1ケース(10個)
16日以内出荷
チップサイズ08U材種BXC使用コーナー数3
内径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックス内径ねじ切チップ アクメ(ACME)カーメックス
24,980税込27,478
1ケース(10個)
16日以内出荷
勝手使用コーナー数3
内径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME) カーメックス内径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME)カーメックス
27,980税込30,778
1ケース(10個)
16日以内出荷
使用コーナー数3
Uスタイル 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用 カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用カーメックス
25,980税込28,578
1ケース(10個)
16日以内出荷
ピッチ(mm)2.0使用コーナー数3チップサイズ08U
スナップリング用溝入チップ(内径右勝手/外径左勝手 共用) カーメックススナップリング用溝入チップ(内径右勝手/外径左勝手 共用)カーメックス
29,980税込32,978
1ケース(10個)
16日以内出荷
使用コーナー数3チップ寸法(mm)16
Uスタイル 内径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ アクメ(ACME)カーメックス
29,980税込32,978
1ケース(10個)
16日以内出荷
使用コーナー数3
Uスタイル 内径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME) カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME)カーメックス
31,980税込35,178
1ケース(10個)
16日以内出荷
使用コーナー数3材種BXC
ねじ切り&ボーリングコンビキット カーメックスねじ切り&ボーリングコンビキットカーメックス
72,980税込80,278
1セット
4日以内出荷
6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。
種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本チップ寸法(mm)6
タイニーツール MVRバー 端面深溝入れ用 カーメックスタイニーツール MVRバー 端面深溝入れ用カーメックス
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ