カテゴリ
- 切削工具(76)
絞り込み
ブランド
- カーメックス
- モノタロウ(1)
- SMC(4,404)
- タンガロイ(12)
- ルビコン(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- OSRAM(オスラム)(7)
- 長野計器(6)
- ぺんてる(アストラム)(6)
- 日阪製作所(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 日本レヂボン(2)
- 伸興電線(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
- ラバテッリ(2)
- ネグロス電工(1)
- 富士電機(1)
- テンパール工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「bxc」の検索結果

ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ BXCタイプ
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IR
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬質量(g)20ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ8内接円(inch)3/16
ミニチュアねじ切りキット
カーメックス¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
超ミニチュアねじ切りキット
カーメックス¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本
チップ(溝入れチップ)
カーメックス¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷ツーリングコストをミニマムに!。カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。精密に研磨されています。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。使用コーナー数3材種BXC
Uスタイル 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
カーメックス¥29,980税込¥32,9781ケース(10個)16日以内出荷ピッチ範囲(mm)1.75-2.0ピッチ範囲(山数/inch)14-11使用コーナー数3チップサイズ8U材種BXC
ねじ切り&ボーリングコンビキット
カーメックス¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]。超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本チップ寸法(mm)6