カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「bxc21」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセント箱取付金具 イワブチ

    コンセント箱取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
  • ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

    日阪製作所
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から51日以内出荷
    プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
  • コンセント箱取付金具 富士商

    コンセント箱取付金具

    富士商
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    コンセント箱類の取付用として使用します。ABT-30タイプと組合わせてご使用下さい。
    板厚(mm)3.2
  • メスーオスジョイント SUS FJ10-273 長野計器

    メスーオスジョイント SUS FJ10-273

    長野計器
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    仕様●寸法(メスXオス):G1/4XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):34、14、16、19X21、9●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165956アズワン品番67-4841-53
  • メスーオスジョイント 鉄製 FJ10-272 長野計器

    メスーオスジョイント 鉄製 FJ10-272

    長野計器
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    仕様●寸法(メスXオス):G1/4XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):34、14、16、19X21、9●使用圧力:100Mpa●接液部材質:鉄製(SGD)●外装材質:鉄製(Niメッキ)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165955アズワン品番67-4841-52
  • メスーオスジョイント1/4->PT1/4 FJ10-271 長野計器

    メスーオスジョイント1/4->PT1/4 FJ10-271

    長野計器
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    仕様●寸法(メスXオス):G1/4XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):34、14、16、19X21、9●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165954アズワン品番67-4841-51