タイプBねじ切りキットカーメックス4日以内出荷から5日以内出荷
焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじの種類ISOメートルねじ材種BMAチップ寸法(mm)16