カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
絞り込み
ブランド
- ビーライン
- Panasonic(パナソニック)(71)
- ケルヒャー(29)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- 大阪製罐(15)
- NT(15)
- エスコ(14)
- MSTコーポレーション(11)
- スズキ(11)
- TRUSCO(9)
- コクヨ(6)
- 三菱電機(6)
- トーアボージン(6)
- 廣杉計器(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- omron(オムロン)(3)
- 日東工業(3)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
「nt-30」の検索結果
特価

Moto II バーマウント
ビーライン¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Beeline Moto II専用の汎用バーマウント。付属スペーサーを使用することで22~32mmのハンドルバーに取付可能。ナビ本体同梱のストラップマウントより強固かつコンパクトに固定できます。重厚で質感の高いアルミ合金に、つや感を抑えたステルスブラックアルマイト塗装を施した高級感のある仕上がり。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。・新たにヒンジ式クランプを採用し軽量化とスリム化に成功。・クランプ固定ボルトが隠れる新構造でよりスタイリッシュな見た目に改良。対応クランプ径。Φ22.2/25.4/28.6/31.8mm。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時付属品22.2/25.4/28.6/31.8mmハンドル用スペーサー色ブラック質量(g)75備考変換アダプター(品番MNT30-M1V2)を使用することで従来Motoナビが装着可能関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-MIR,MNT30-M1V2,BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR素材アルミニウム合金
Moto II ユニバーサルストラップマウント
ビーライン¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷Beeline Moto II専用の汎用ストラップマウント。ナビ本体に同梱されてくる最もベーシックなマウントです。ハンドルバーをはじめ、2種類のサイズのラバーストラップで様々な場所に取り付け可能。裏面にシリコンを配置することで取り付け箇所へのキズを防ぎつつ確実に固定できます。対応クランプ径。Φ16~50mm。対応デバイス。Beeline Moto II。※変換アダプターとチャージングモジュールは取付できません付属品シリコンラバーバンド(2サイズ×2本)色ブラック質量(g)5備考Moto IIナビ本体(品番BLD30-BLK/GMG/SVR)に同梱されています関連部品品番:RPR20-UNI,BLD30-BLK,BLD30-GMG,MNT30-BAR素材樹脂、シリコンラバー
Moto II チャージングモジュール
ビーライン¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷Beeline Moto II専用の充電器。他マウントと組み合わせ、車体バッテリーから電源を供給することでナビ本体を充電しながら使用することが可能になります。ナビ本体の底面USBでなく裏面Pin端子を使用して給電するため、振動によるポート劣化を防ぐことができます。とにかく手荷物を減らしたい、充電が面倒くさい、ロンツーが多いライダーにおすすめです。・配線は上下どちらからでも取り出し可能。・ナビ装着時のみ通電する自動ON/OFF機能付き。対応マウント。バーマウント(品番MNT30-BAR)。ミラーマウント(品番MNT30-MIR)。ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)。AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)。ステムホールマウント(品番MNT30-FRK)。モジュラーマウント(品番MNT30-MOD)。対応デバイス。Beeline Moto II。※12Vバッテリー専用。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントとは組み合わせできません。※初代Motoは端子の配置が異なるため使用できません。※初代Moto用マウントはボルトサイズが異なるため使用できません付属品固定用ロングボルト、200cmターミナルケーブル色ブラック質量(g)35備考ナビ本体に同梱されるストラップマウントとの組み合わせ不可関連部品品番:BLD30-BLK,MNT30-BAR,MNT30-MIR,MNT30-BAL素材樹脂
Moto II モジュラーエクステンションマウント
ビーライン¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷Beeline Moto II用マウントに装着できるヒンジ付きエクステンション。既存マウントと組み合わせることでより細かな位置調整が可能となり高い汎用性を発揮します。アームの付け替えでダブルヒンジ構造とシングルヒンジ構造に変更でき、更なる微調整が可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応。チャージングモジュールの配線を結束バンドで固定できるカットアウト採用。対応マウント。バーマウント(品番MNT30-BAR)。ミラーマウント(品番MNT30-MIR)。ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)。AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)。ステムホールマウント(品番MNT30-FRK) ※セットに付属。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時。※単体で車両に装着することはできません。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントとは組み合わせできません色ブラック関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-M1V2,BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR素材樹脂
Moto II ラムマウントアダプター 1インチボール
ビーライン¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷Beeline Moto II専用のラムマウントアダプター。ラムマウント(RAM MOUNTS)の1インチボールサイズに対応したボールマウントを採用。別途でアームパーツ、ベースパーツと組み合わせることで自由自在な角度で好きな場所に設置することが可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時色ブラック備考変換アダプター(品番MNT30-M1V2)を使用することで従来Motoナビが装着可能関連部品品番:MNT30-PWR,BLD30-GMG,P054-1254,P056-7064,P061-4726,MNT30-M1V2素材樹脂
Moto II AMPSホールベース
ビーライン¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷AMPS規格のボルト穴があいたBeeline Moto II専用のマウントベース。汎用性が高く、ボルトオンまたは両面テープでお好みの場所に取付可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。ベースサイズ。48×40mm。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時付属品3M両面テープ付きパッド色ブラック質量(g)10備考AMPSベースを固定するボルトは付属しません関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-M1V2,MNT30-BAL,BLD30-GMG素材樹脂
Moto II ステムホールマウント
ビーライン¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Beeline Moto II専用のステムホールマウント。ハンドル周りのスペースが少ないセパハン車両への装着に最適です。ボルトを締めこむほどスペーサーがステム内で膨らむ構造で確実な固定が可能。アーム・アダプターの付け替えシングルヒンジ/ダブルヒンジ/ヒンジレス構造に変更でき高い汎用性を発揮します。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応。チャージングモジュールの配線を結束バンドで固定できるカットアウト採用。対応ステムホール径。Φ12~25.4mm。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時付属品12~18.5mmスペーサー、18.5~24.5mmスペーサー色ブラック関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-M1V2,BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR素材樹脂、ステンレス
Moto II マウントアダプター
ビーライン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷Beeline Moto II用マウントに使用されるアダプターのリペア。アダプター部分の破損時・損失時にご使用ください。対応マウント。バーマウント(品番MNT30-BAR)。ミラーマウント(品番MNT30-MIR)。ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)。AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)。ステムホールマウント(品番MNT30-FRK)。モジュラーマウント(品番MNT30-MOD)。対応デバイス。Beeline Moto II。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません。※チャージングモジュールへの取付はできません色ブラック備考固定用ボルトは付属しません、装着するマウントのボルトを再利用してください関連部品品番:MNT30-BAR,MNT20-MIR,MNT30-BAL,MNT30-MOD,MNT30-FRK,MNT30-AMP素材樹脂
Moto II ミラーマウント
ビーライン¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Beeline Moto II専用の汎用ミラーマウント。付属スペーサーを使用することで10~16mmのミラーアームに対応し、ロック部分をスイングさせることでナビ角度の調整も可能。重厚で質感の高いアルミ合金に、つや感を抑えたステルスブラックアルマイト塗装を施した高級感のある仕上がり。ハンドル周りに取り付け場所が少ないスクーターなどへの取り付けに最適です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。・新たにヒンジ式クランプを採用し軽量化と小型化に成功。・クランプ固定ボルトが隠れる新構造でよりスタイリッシュな見た目に改良。対応クランプ径。Φ10/12/14/16mm。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時付属品10/12/14/16mmアーム用スペーサー色ブラック質量(g)120備考変換アダプター(品番MNT30-M1V2)を使用することで従来Motoナビが装着可能関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-M1V2,BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR素材アルミニウム合金
マウント変換アダプター Moto本体→Moto II用マウント
ビーライン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷初代Beeline Motoナビを新型Beeline Moto II用マウントに取り付ける為の変換アダプター。マウントのナビ取付部分の六角ボルトを取り外すことで簡単に交換が可能です。対応マウント。バーマウント(品番MNT30-BAR)。ミラーマウント(品番MNT30-MIR)。AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)。対応デバイス。Beeline Moto。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません色ブラック備考固定用ボルトは付属しません、装着するマウントのボルトを再利用してくださいタイプMoto本体→Moto IIマウント関連部品品番:MNT30-BAR,MNT30-MIR,MNT30-BAL,MNT30-AMP
マウント変換アダプター Moto II本体→Moto用マウント
ビーライン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷新型Beeline Moto IIナビを初代Beeline Moto用マウントに取り付ける為の変換アダプター。マウントパーツのナビ取付部分のプラスボルトを取り外すことで簡単に交換が可能です。対応マウント。バーマウント(品番MNT20-BAR)。ミラーマウント(品番MNT20-SCT)。ラムマウントアダプター(品番MNT20-BAL)。モジュラーマウント(品番MNT20-STK)。対応デバイス。Beeline Moto II。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません色ブラック備考固定用ボルトは付属しません、装着するマウントのボルトを再利用してくださいタイプMoto II本体→Motoマウント関連部品品番:MNT20-BAR,MNT20-SCT,MNT20-BAL,MNT20-STK素材樹脂