カテゴリ
- 物流用品(95)
- 農業機械(42)
- 科学研究・開発用品(31)
- メカニカル部品(24)
- 保管用品(7)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 溶接用品(5)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- サカエ(104)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- SMC(26)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(10)
- UNION(ユニオン)(6)
- 特殊電極(4)
- シャープ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SRIC(スリック)(2)
- フロウエル(2)
- XP POWER(2)
- Bourdon(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- オリエンタルモーター(1)
- CKD(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 潤工社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ut-30」の検索結果

Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
フジトク¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
水用高性能フィルター
東海(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。方式内圧式圧力方式内圧式
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ
シャープ¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から6日以内出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
超音波洗浄機 UTシリーズ
シャープ¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。電源AC100V 50/60Hz使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)タイマー1~60分(1分毎に設定可能)材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)使用水温(℃)5~60加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
圧力スイッチ UTシリーズ
Bourdon¥23,280税込¥25,6081個7日以内出荷コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:30バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6114アズワン品番65-7913-73
ツーリング収納ボックス
サカエ¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷から6日以内出荷材質PP樹脂(ポリプロピレン)高さ(mm)129奥行(mm)142間口(mm)384色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス高さ調整作業台(SUS304)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷から翌々日出荷高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様)
サカエ¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
火口 CUT
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781個6日以内出荷厚板切断火口呼称ポストミックスLPG用火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312E、312F、325D、326C、HC-326L火口全長(mm)85
ジュンロンUコイル
潤工社¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<580
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ
シャープ¥199,800税込¥219,7801台欠品中スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約280×220×19質量(kg)約7(本体のみ)外形寸法(mm)327×288×305電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)300×240×150(120)タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大180/37kHzアズワン品番0-5756-22液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25UT)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32UT)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ボディサイズ32mm駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
RUT301 産業向けイーサネットルーター 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷RUT301は産業用アプリケーション向けに適した堅牢でコンパクト、汎用性の高いパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えたOpenWRT(Linux)ベースのRutOSを実装し、高い汎用性を実現します。各種VPN対応、高度なセキュリティ機能を備えた堅牢なネットワーク接続を提供します。 x5のイーサネットポート、x2デジタルIO、x2 USB2.0ポートを搭載、OPC UA、Modbus、DNP3、MQTTなど各種プロトコルに対応。産業機械、企業向け、小売り向け機器にも柔軟に対応できるのが特徴です。
エッグクッカー
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷付属品専用電源コード、カップ、エッグスタンド、保証書付取扱説明書質量(kg)0.8(専用コードを含む)定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)0.7本体寸法(mm)162×168×136定格消費電力(W)300
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LUT)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ボディサイズ25mm駆動方式ベルトモータ配置(LU) 対称、下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMHT25UT
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25LUT)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ボディサイズ25mm駆動方式ベルトモータ配置(LU) 対称、下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LUT)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ボディサイズ32mm駆動方式ベルトモータ配置(LU) 対称、下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25UT)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷ボディサイズ25mm駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32LUT)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ボディサイズ32mm駆動方式ベルトモータ配置(LU) 対称、下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32UT)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32UT)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LUT)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷ボディサイズ32mm駆動方式ベルトモータ配置(LU) 対称、下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMHT25LUT
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)