Moto II バーマウントビーライン3日以内出荷
Beeline Moto II専用の汎用バーマウント。付属スペーサーを使用することで22~32mmのハンドルバーに取付可能。ナビ本体同梱のストラップマウントより強固かつコンパクトに固定できます。重厚で質感の高いアルミ合金に、つや感を抑えたステルスブラックアルマイト塗装を施した高級感のある仕上がり。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。・新たにヒンジ式クランプを採用し軽量化とスリム化に成功・クランプ固定ボルトが隠れる新構造でよりスタイリッシュな見た目に改良対応クランプ径Φ22.2/25.4/28.6/31.8mm対応デバイスBeeline Moto IIBeeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
付属品22.2/25.4/28.6/31.8mmハンドル用スペーサー色ブラック質量(g)75備考変換アダプター(品番MNT30-M1V2)を使用することで従来Motoナビが装着可能関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-MIR,MNT30-M1V2,BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR素材アルミニウム合金