カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(74)
  • 清掃用品(29)
  • 切削工具(27)
  • 溶接用品(22)
  • 制御機器(20)
  • 測定用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 保管用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 物流用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • カー用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt-30」の検索結果

関連キーワード
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中性端子 NT 30Bシリーズ 河村電器産業

    中性端子 NT 30Bシリーズ

    河村電器産業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
  • 乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS ケルヒャー

    乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
    付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製アンスラサイトグレータイプウェット&ドライ電源(V)100-100電源コード(m)7フィルターHEPAフィルター騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)35pH1機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)最大1300吸引風量(L/s)74
  • 業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番171-7492材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)370質量(kg)13.5アンスラサイトグレー高さ(mm)580材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)560電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)31寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
  • ギヤ キックスタータドライブ NT:30 26241-46000 スズキ

    ギヤ キックスタータドライブ NT:30 26241-46000

    スズキ
    2,276税込2,504
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ リダクションドライブ NT:30 24621-38A00 スズキ

    ギヤ リダクションドライブ NT:30 24621-38A00

    スズキ
    6,935税込7,629
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ セカンドドリブン NT:30 24321-30B00 スズキ

    ギヤ セカンドドリブン NT:30 24321-30B00

    スズキ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ フォースドリブン  NT:30 24341-18H00 スズキ

    ギヤ フォースドリブン NT:30 24341-18H00

    スズキ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ セカンドドリブン NT:30 24321-44B20 スズキ

    ギヤ セカンドドリブン NT:30 24321-44B20

    スズキ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ オイルポンプドリブン NT:30 16331-37B00 スズキ

    ギヤ オイルポンプドリブン NT:30 16331-37B00

    スズキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャー

    コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×185×40入数1
  • ギヤ オイルポンプドライブ NT:30 16321-32E00 スズキ

    ギヤ オイルポンプドライブ NT:30 16321-32E00

    スズキ
    1,165税込1,282
    1個
    4日以内出荷
  • 廃棄用ごみ袋, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャー

    廃棄用ごみ袋, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用掃除機用の産廃用ごみ袋です。10枚入り。 粉塵回収処理のためのPEプラスチック袋なります。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質PEプラスチック厚さ(mm)20質量(kg)0.2寸法(幅W×長さL)(mm)385×475入数10
  • バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用) ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用)

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個(5枚)
    当日出荷
    NT30/1AP、NT30/1Tact用のセーフティーフィルターバックです。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
    トラスコ品番255-7204適合機種NT30/1AP、NT30/1Tact品名セーフティーフィルターバック5枚入
  • LDL40×1 階段NT30分2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段NT30分2500

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • ツーリングラック BT・NT30兼用 TRUSCO

    ツーリングラック BT・NT30兼用

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    仕様セーフティーロックなし(BT30シャンク用)荷姿完成品均等耐荷重(kg)80
  • ツーリングワゴン BT・NT30兼用 TRUSCO

    ツーリングワゴン BT・NT30兼用

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
    仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式高さ(mm)805奥行(mm)485キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)320荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)80
  • 中性端子 NT 30Bシリーズ 河村電器産業

    中性端子 NT 30Bシリーズ

    河村電器産業
    9,498税込10,448
    1個
    33日以内出荷から43日以内出荷
    仕様定格電圧:AC250V 定格電流:30A
  • カーペットタイル NT350 バリューライン サンゲツ

    カーペットタイル NT350 バリューライン

    サンゲツ(1件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~
  • ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
  • カーペットタイル NT350 裏面のり付 サンゲツ

    カーペットタイル NT350 裏面のり付

    サンゲツ
    1,498税込1,648
    1セット(2枚組)
    3日以内出荷
    原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~
  • 変換六角ニップル アソー

    変換六角ニップル

    アソー
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用材質C3604(cd75ppm以下)形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • 電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機

    電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン

    富士電機(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
    接続方式表面形フレーム(AF)50
  • ジェット パイロット (# 30) 1NT-14142-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 30) 1NT-14142-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 溶接棒ホルダー 300A NT

    溶接棒ホルダー 300A

    NT
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
  • NTアースクリップ  万力タイプ NT

    NTアースクリップ 万力タイプ

    NT
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
    全長(mm)125質量(g)440タイプ万力タイプ電流(A)300
  • キャンパス修正テープ使い切り コクヨ

    キャンパス修正テープ使い切り

    コクヨ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ノートの「色」と「幅」にピッタリ!修正したところが目立ちにくい! 紙の色に合わせた「テープ色」 キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちにくいです。 罫線に合わせた「テープ幅」 ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。 きれいに切れる「メタルプレート」 先端に金属製のプレートを採用し、テープの定着性と切れの良さを両立しています。
    材質ケース:R-ABS・ABSテープ地色キャンパスノートの中紙の色商品タイプ本体(使い切り)
  • ACP ベベルトメワ(ジク(オチ 大阪魂

    ACP ベベルトメワ(ジク(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    表面処理ACP
  • NTアースクリップ NT

    NTアースクリップ

    NT
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
    全長(mm)140質量(g)385タイプクリップタイプ電流(A)300
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)

    廣杉計器
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ナショナルテーパゲージ(P-R) 第一測範

    ナショナルテーパゲージ(P-R)

    第一測範
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷
  • タンカン標識 グリーンクロス

    タンカン標識

    グリーンクロス
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    材質ターポリン取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
  • 中性端子 NT 河村電器産業

    中性端子 NT

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他アクセサリ定格電圧(V)AC250定格電流(A)30端子M4×10
  • ワゴン用ツーリングケース TRUSCO

    ワゴン用ツーリングケース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
    仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
  • CS1シリーズ用 ロッド先端ナット SMC

    CS1シリーズ用 ロッド先端ナット

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ノズルチップ NTシリーズ アネスト岩田

    ノズルチップ NTシリーズ

    アネスト岩田
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
  • その他(L~) SMC

    その他(L~)

    SMC
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷