カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ANGRY MIAO
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KIBU(10)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- Phenomenex(3)
- PROST's(3)
- SIEMENS(10)
- SMC(178)
- エスコ(2)
- オーム電機(3)
- サンコーテクノ(8)
- トヨタ(3)
- ブラスト興業(3)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(16)
- 大阪魂(4)
- 東安(7)
- ブランドをもっと見る

Infinity Mouse 玄武 Basalt Black
ANGRY MIAO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリー1.2秒簡単交換で電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。ゲーミングマウスでは最高性能を引き出す代わりにバッテリーの消耗も激しくなります。また、充電を忘れることもあり、急に電池切れこともたまに発生します。Infinity Mouseではメーカー独自なバッテリー簡単交換システム搭載することで僅か1.2秒ほどでバッテリー交換ができて、作業やゲーム中で急に電池切れる心配もなくなります。高性能ハードウェア構成。Infinity Mouseは高性能光学式センサーPAW3950搭載しており、ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を持っています。頑丈且つ軽量化を実現しているシェル。強度強いマグネシウム合金製をシェルの素材として採用。さらに大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現。その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×118×39接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950解像度50-30000dpiボタン数5バッテリー容量(mAh)340
ゲーミングマウス Infinity Mouse
ANGRY MIAO¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。大胆な穴抜きデザインでマウスの軽量化を実現しています。付属品マウス本体×1、キャリーケース×1、ストレージバッグ×1、ドングル×1、ケーブル×1、交換バッテリー×2(黒・オレンジ各2)、変換アダプター×1、マウスソール×1、グリップテープ×1、取扱説明書×1仕様加速度:(最大)50G材質マグネシウム合金製+プラスチック色Cloud White質量(g)49スイッチTTC Optical Micro Switch V2(オプティカルスイッチ)接続USB有線/2.4G無線/BluetoothセンサーPAW3950速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×118×39解像度50-30000dpi保証期間1年間ボタン数5バッテリー容量(mAh)340PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz
ゲーミングマウス Infinity Mouse
ANGRY MIAO¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現しています。付属品マウス本体×1、キャリーケース×1、ストレージバッグ×1、ドングル×1、ケーブル×1、交換バッテリー×2(黒・オレンジ各2)、変換アダプター×1、マウスソール×1、グリップテープ×1、取扱説明書×1仕様加速度:(最大)50G材質マグネシウム合金製+プラスチック色Blaze Orange質量(g)49スイッチTTC Optical Micro Switch V2(オプティカルスイッチ)接続USB有線/2.4G無線/BluetoothセンサーPAW3950速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×118×39解像度50-30000dpi保証期間1年間ボタン数5バッテリー容量(mAh)340PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら