ゲーミングマウス Infinity Mouse
超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。
バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!
高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。
高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。
大胆な穴抜きデザインでマウスの軽量化を実現しています。
- 付属品
- マウス本体×1、キャリーケース×1、ストレージバッグ×1、ドングル×1、ケーブル×1、交換バッテリー×2(黒・オレンジ各2)、変換アダプター×1、マウスソール×1、グリップテープ×1、取扱説明書×1
- 仕様
- 加速度:(最大)50G
- 材質
- マグネシウム合金製+プラスチック
- 色
- Cloud White
- 質量(g)
- 49
- スイッチ
- TTC Optical Micro Switch V2(オプティカルスイッチ)
- 接続
- USB有線/2.4G無線/Bluetooth
- センサー
- PAW3950
- 速度
- IPS:750
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 64×118×39
- 解像度
- 50-30000dpi
- 保証期間
- 1年間
- ボタン数
- 5
- バッテリー容量(mAh)
- 340
- PCデータ送信
- ポーリングレート:(最大)8000Hz
- 内容量
- 1個
マウス の新着商品
カテゴリ



























