ゲーミングマウス Infinity Mouse
超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。
バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!
高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。
高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。
大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現しています。
- 付属品
- マウス本体×1、キャリーケース×1、ストレージバッグ×1、ドングル×1、ケーブル×1、交換バッテリー×2(黒・オレンジ各2)、変換アダプター×1、マウスソール×1、グリップテープ×1、取扱説明書×1
- 仕様
- 加速度:(最大)50G
- 材質
- マグネシウム合金製+プラスチック
- 色
- Blaze Orange
- 質量(g)
- 49
- スイッチ
- TTC Optical Micro Switch V2(オプティカルスイッチ)
- 接続
- USB有線/2.4G無線/Bluetooth
- センサー
- PAW3950
- 速度
- IPS:750
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 64×118×39
- 解像度
- 50-30000dpi
- 保証期間
- 1年間
- ボタン数
- 5
- バッテリー容量(mAh)
- 340
- PCデータ送信
- ポーリングレート:(最大)8000Hz
- 内容量
- 1個
マウス の新着商品
カテゴリ



























