10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーワンモーター HEIDON(新東科学) 動画あり
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg)2.5 電源単相100V±10% 50/60Hz共用 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W 表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置電流制限回路 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)88VA サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード2極接地型プラグ付電源コード2m サイズ(mm)125×172×196 タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード2極接地型プラグ付 コード長さ(m)2 付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg)2.8 電源単相100V±10% 50/60Hz共用 表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置電流制限回路 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 消費電力(VA)90VA サイズ(mm)125×190×209 タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品クランプホルダー(21×16) 表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W 安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃) 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ13mm用ドリルチャック 回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動) 電源コード2極接地型プラグ付・2m タイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー 本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208 チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能) 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) 防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆) タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 適合低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])50~3000 本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m 定格トルク(N・m)0.2 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー 本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)