ポータブル摩擦計HEIDON(新東科学)予約販売
あらゆる物体の滑り具合を測定するポータブルタイプの摩擦計です。
水平面のみならず傾斜面、壁面、天井面などあらゆる面を測定できます。
複数回の測定データを蓄積、PC接続キット(別売)でパソコンにデータを取込むことができます。
ボタンを押すだけの簡単操作なので、特別な知識や経験を必要とせずに測定できます。
あらゆる高さ、角度での様々な測定に適した握りやすさを追求しました。
付属品スライダー、キャリングケース、アルカリ電池TGK品番0386-63-79-11型式TYPE37N寸法(mm)140×56×140測定範囲0.000~1.300(静摩擦係数)電源単3アルカリ電池4個またはACアダプター(別売)表示分解能0.001